Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LED-Einsatz 6W 690lm DISC 350mA Linsenoptik 24° 3000K IP20


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild zur Produktgruppe
Bild zur Produktgruppe
Artikel-Nr.:
     6232-5489703
Hersteller:
     Brumberg Leuchten
Herst.-Nr.:
     12920243
EAN/GTIN:
     4251433926573
Suchbegriffe:
Verkehrssignallampe
LED-Einsatz, MR16, 6 W, mit Linsenoptik, 350 mA, rund. Ausführung: Plug&Play, Material: Aluminium / Kunststoff, Schutzart raumseitig: nach DIN EN 60529: IP20, Schutzklasse: (EN 61140) III, Leistung: 6W, Anzahl der Leuchtmittel / Fassungen: 1.0 Stk, Lichtstrom: 690lm, Farbtemperatur: 3.000 K, Abstrahlwinkel: 24°, Art der Dimmung: abhängig vom Betriebsgerät. Höhe: 31 mm, Form: rund, Farbtemperatur: 3000 K, Anschlussart: Crimpanschluss, Spannungsart: DC, Durchmesser: 50 mm, Geeignet für Verkehrsampeln: false, Geeignet für Wechselverkehrszeichen: false, Geeignet für Schienenverkehr: false, Geeignet für Verkehrshinweistafel-Signalierung: false, Betriebsspannung: -...- V, Schutzart (IP): IP20, Lichtfarbe nach EN 12464-1: warmweiß <3300 K, Anzahl der LEDs: 1, Geeignet für Allgemeinbeleuchtung: true, Lampenspannung: -...- V, Geeignet für Konstantstrom: true, Geeignet für Konstantspannung: false, Betriebsstrom: 350 mA, Externes Betriebsgerät erforderlich: true, IFTTT-Unterstützung verfügbar: false, Lampenleistung: 6 W, Lichtstrom: 690 lm, Ausstrahlungswinkel: 24 °, Kompatibel mit Apple HomeKit: false, Kompatibel mit Google Assistant: false, Kompatibel mit Amazon Alexa: false
Weitere Informationen:
Hersteller:
Brumberg-Leuchten GmbH & Co. KG
Produkt Typ:
12920243
Ident Code:
12920243
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 8,50*
ab € 17,22*
€ 17,22*
€ 5,46*
ab € 15,30*
€ 21,92*
€ 8,50*
ab € 15,47*
€ 22,04*
27 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 15,65*
€ 22,29*
Lager 6232
unbekannt
€ 5,90*
ab € 21,23*
€ 29,30*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6232
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 29,30*
€ 34,87
pro Stück
ab 2 Stück
€ 28,71*
€ 34,16
pro Stück
ab 5 Stück
€ 26,70*
€ 31,77
pro Stück
ab 10 Stück
€ 25,49*
€ 30,33
pro Stück
ab 20 Stück
€ 24,78*
€ 29,49
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 21,23*
€ 25,26
pro Stück
Lagerstand: Lager 6232
Versand: Lager 6232
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6232
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 9,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Brumberg Leuchten
17613000
ab € 21,77*
Zubehör
Brumberg Leuchten
17662020
ab € 19,46*
Zubehör
Brumberg Leuchten
17652020
ab € 29,42*
Zubehör
Brumberg Leuchten
17621020
ab € 32,54*
Zubehör
Brumberg Leuchten
17640020
ab € 28,65*
Zubehör
Brumberg Leuchten
17672020
ab € 121,13*
Zubehör
Brumberg Leuchten
17648020
ab € 64,37*
Zubehör
Brumberg Leuchten
17671020
ab € 102,50*
Zubehör
Brumberg Leuchten
17663020
ab € 20,22*
Zubehör
Brumberg Leuchten
17683020
ab € 48,73*
Zubehör
Brumberg Leuchten
17657000
ab € 36,34*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.