Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LED-Bodeneinbauleuchte V4A, IP67, e dels


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild zur Produktgruppe
Bild zur Produktgruppe
Artikel-Nr.:
     6232-5489495
Hersteller:
     Brumberg Leuchten
Herst.-Nr.:
     14036223
EAN/GTIN:
     4251433925576
Suchbegriffe:
Außen-Bodeneinbauleuchte
Außen-Bodeneinbaustrahler
Außenbodeneinbauleuchte
Außenbodeneinbaustrahler
LED-Bodeneinbauleuchte, V4A, IP67, edelstahl, rund. Einbaumontage, Bodenmontage Montageart: Einbaumontage, Montageort: Bodenmontage, Material: Edelstahl V4A / Aluminium / Glas, Schutzart raumseitig: nach DIN EN 60529: IP67, Schutzklasse: (EN 61140) III, Spannung: 24V, Leistung: 12 W, Anzahl der Leuchtmittel / Fassungen: 1 Stück, Lichtstrom: 890 lm, Farbtemperatur: 3.000 K, Abstrahlwinkel: 30°, ohne Betriebsgerät, Dimmbar: Nein, Art der Dimmung: schaltbar. Schutzklasse: III, Außendurchmesser: 150 mm, Gehäusefarbe: Edelstahl, Spannungsart: DC, Geeignet für Lampenleistung: 12 W, Betriebsgerät: LED-Betriebsgerät spannungsgesteuert, Justierbar: false, Farbwiedergabeindex CRI: 80-89, Einbaudurchmesser: 135 mm, Werkstoff des Gehäuses: rostfreier Stahl, Leuchtmittel: LED nicht austauschbar, Lichtverteilung: symmetrisch, Werkstoff der Abdeckung: Glas transparent, Schlagfestigkeit: IK08, Überrollbar: false, Nennspannung: 24 V, Schutzart (IP): IP67, mit Leuchtmittel: true, Max. Belastung: 1000 kg, Geeignet für Leuchtmittelanzahl: 1, mit Betriebsgerät: false, Farbtemperatur: 3000 K, Max. Systemleistung: 12 W, Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1: 890 lm, Lichtfarbe: weiß, IFTTT-Unterstützung verfügbar: false, Art der Verdrahtung: geeignet für Durchgangsverdrahtung, LED-Nennstrom bei Konstantstrom: -...- mA, Dimmung 0-10 V: false, Dimmung 1-10 V: false, Dimmung DALI: false, Dimmung DMX: false, Dimmung Potentiometer (geräteintegriert): false, Dimmung GPRS: false, Dimmung LineSwitch: false, Dimmung herstellerspezifisch: false, Dimmung Netzspannungsmodulation: false, Dimmung Phasenabschnitt: false, Dimmung Phasenanschnitt: false, Dimmung programmierbar: false, Dimmung RF: false, Dimmung Sine Wave Reduction: false, Dimmung Touch and Dim: false, Dimmung Zigbee: false, Dimmung mit Push-button: false, Ohne Dimmfunktion: true, Dimmung DSI: false, Kompatibel mit Apple HomeKit: false, Kompatibel mit Google Assistant: false, Kompatibel mit Amazon Alexa: false, Farbtemperatur einstellbar: nein, Lichtstrom einstellbar: nein, Ausstrahlungswinkel einstellbar: nein, Einbauhöhe/-tiefe: 35 mm
Weitere Informationen:
Hersteller:
Brumberg-Leuchten GmbH & Co. KG
Produkt Typ:
14036223
Ident Code:
14036223
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 8,50*
ab € 161,23*
€ 161,23*
27 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 137,57*
€ 165,50*
Frei Haus
ab € 141,27*
€ 169,14*
€ 8,50*
ab € 143,64*
€ 172,70*
Lager 6232
unbekannt
€ 5,90*
ab € 161,39*
€ 191,53*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6232
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 191,53*
€ 227,92
pro Stück
ab 2 Stück
€ 190,16*
€ 226,29
pro Stück
ab 5 Stück
€ 181,37*
€ 215,83
pro Stück
ab 10 Stück
€ 175,79*
€ 209,19
pro Stück
ab 500 Stück
€ 161,39*
€ 192,05
pro Stück
Lagerstand: Lager 6232
Versand: Lager 6232
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6232
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 9,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Brumberg Leuchten
17207000
ab € 35,47*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.