LED-Reflektoreinsatz MR16, 8 W, 24 V DC, rund. Material: Aluminium / Glas, Schutzart raumseitig: nach DIN EN 60529: IP20, Schutzklasse: (EN 61140) III, Spannung: 24V, Leistung: 8W, Anzahl der Leuchtmittel / Fassungen: 1.0 Stk, Lichtstrom: 900lm, Farbtemperatur: 2.850 K, Lichtfarbe: weiß, Abstrahlwinkel: 60°, Art der Dimmung: abhängig vom Betriebsgerät. Höhe: 50 mm, Form: rund, Farbtemperatur: 2850 K, Spannungsart: DC, Durchmesser: 50 mm, Länge: 0 mm, Geeignet für Verkehrsampeln: false, Geeignet für Wechselverkehrszeichen: false, Geeignet für Schienenverkehr: false, Geeignet für Verkehrshinweistafel-Signalierung: false, Betriebsspannung: 24 V, Schutzart (IP): IP20, Lichtfarbe nach EN 12464-1: warmweiß <3300 K, Anzahl der LEDs: 1, Geeignet für Allgemeinbeleuchtung: true, Lampenspannung: -...- V, Geeignet für Konstantstrom: true, Geeignet für Konstantspannung: false, Betriebsstrom: -...- mA, Externes Betriebsgerät erforderlich: true, IFTTT-Unterstützung verfügbar: false, Lampenleistung: 8 W, Lichtstrom: 900 lm, Ausstrahlungswinkel: 60 °, Kompatibel mit Apple HomeKit: false, Kompatibel mit Google Assistant: false, Kompatibel mit Amazon Alexa: false Weitere Informationen: | | Hersteller: | Brumberg-Leuchten GmbH & Co. KG | Produkt Typ: | 12823003 | Ident Code: | 12823003 |
|