| |
|
| Artikel-Nr.: 6232-5467762 Herst.-Nr.: CAP856804V1 EAN/GTIN: 3589350040838 |
| |
|
| | |
| Leitungseinführung ADE 5F Typ 9 - M32, Messing vernickelt, Ex-e/d IP66 / IP68 - 10 bar, Klemmbereich 23- 34 mm, Gew. Länge 15.0 mm, Temp. -60°C bis +140°C Farbe: sonstige, Ausführung: sonstige, Oberfläche: sonstige, Werkstoffgüte: sonstige, Schutzart (IP): sonstige, Gewindenenngröße in Zoll NPT/Gasrohrgewinde: sonstige Weitere Informationen: | | Hersteller: | Cooper Crouse-Hinds GmbH | Produkt Typ: | CAP856804V1 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Ex-Reduzierung (Elektroinstall.,Teile), Ex-Reduktion (Elektroinstallation,Teile), EEx-E Verschraubung (Elektroinst.,Teile), EEx-Reduzierverschraubung (Elek.,Teile), Ex-Erweiterung (Elektroinstall.,Teile) |
| | |
| |