| |
|
| Artikel-Nr.: 6232-5467694 Herst.-Nr.: CAP859704V1 EAN/GTIN: 3589350041194 |
| |
|
| | |
| Leitungseinführung ADE 5F Typ 17 - 4"NPT, Messing vernickelt, Ex-e/d IP66 / IP68 - 10 bar, Klemmbereich 85- 104 mm, Gew. Länge 46.5 mm, Temp. -60°C bis +140°C Farbe: sonstige, Ausführung: sonstige, Oberfläche: sonstige, Werkstoffgüte: sonstige, Gewindeart: NPT, Schutzart (IP): sonstige, Gewindenenngröße in Zoll NPT/Gasrohrgewinde: sonstige Weitere Informationen: | | Hersteller: | Cooper Crouse-Hinds GmbH | Produkt Typ: | CAP859704V1 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Ex-Reduzierung (Elektroinstall.,Teile), Ex-Reduktion (Elektroinstallation,Teile), EEx-E Verschraubung (Elektroinst.,Teile), EEx-Reduzierverschraubung (Elek.,Teile), Ex-Erweiterung (Elektroinstall.,Teile) |
| | |
| |