| |
|
| Artikel-Nr.: 6232-5467685 Herst.-Nr.: CYA1300YXN EAN/GTIN: 5056039096434 |
| |
|
| | |
| Schraubverschluss - M25, Messing vernickelt, Ex-d IP66 / IP68 - 10 bar, Gew. Länge 15 mm, Temp. -60 °C bis 100 °C Farbe: sonstige, Oberfläche: sonstige, Werkstoffgüte: sonstige, Gewindeart: metrisch, Gewindenenngröße in Zoll NPT/Gasrohrgewinde: sonstige Weitere Informationen: | | Hersteller: | Cooper Crouse-Hinds GmbH | Produkt Typ: | CYA1300YXN |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Reduktion (Elektroinstallation, Teile), Reduzierung (Elektroinstallation, Teile), Erweiterung (Elektroinstallation, Teile), Verschraubung (Kabel-,Elektro.,Teile) |
| | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 5,46* | ab € 4,34* | € 6,68* | | | | Lager 6232 | | | | | | € 5,90* | ab € 4,35* | € 6,69* | | | | | | 24 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 4,46* | € 6,84* | | | | | | | | | | € 3,90* | ab € 4,92* | € 7,45* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6232 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6232 | | Versand: Lager 6232 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,90* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6232 | | | Zeitraum: | innerhalb von 10 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 9,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|