Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schraubverschluss - 1/2" NPT, Messin IP66 / IP68 - 10 bar, Gew. Länge 16


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild zur Produktgruppe
Bild zur Produktgruppe
Artikel-Nr.:
     6232-5467678
Hersteller:
     Cooper Crouse-Hinds
Herst.-Nr.:
     CYA4200YXN
EAN/GTIN:
     5056039096564
Suchbegriffe:
Leitungseinführung
MS-Verschlussschraube
Messing-Verschlussschraube
Verschlussschrauben ohne DIN
Schraubverschluss - 1/2" NPT, Messing vernickelt, Ex-d IP66 / IP68 - 10 bar, Gew. Länge 16 mm, Temp. -60 °C bis 100 °C Farbe: sonstige, Oberfläche: sonstige, Werkstoffgüte: sonstige, Gewindeart: NPT, Gewindenenngröße in Zoll NPT/Gasrohrgewinde: sonstige
Weitere Informationen:
Hersteller:
Cooper Crouse-Hinds GmbH
Produkt Typ:
CYA4200YXN
Weitere Suchbegriffe: leitungseinführung, Reduktion (Elektroinstallation, Teile), Reduzierung (Elektroinstallation, Teile), Erweiterung (Elektroinstallation, Teile), Verschraubung (Kabel-,Elektro.,Teile)
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 6232
unbekannt
€ 5,90*
ab € 3,60*
€ 5,37*
24 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 3,77*
€ 5,62*
Preise: Lager 6232
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,37*
€ 6,39
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,95*
€ 5,89
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,76*
€ 5,66
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,61*
€ 5,49
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,40*
€ 5,24
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,60*
€ 4,28
pro Stück
Lagerstand: Lager 6232
Versand: Lager 6232
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6232
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 9,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.