| |
|
| Artikel-Nr.: 6232-5436780 Herst.-Nr.: BVF7.62HP/02/180SNBKBXSO EAN/GTIN: 4050118549126 |
| |
|
| | |
| Steckbarer Leiterplatten-Anschluss mit innovatiever Anschlusstechnologie für eine sichere und intuitive Handhabung. Verbindungsart: Leiterplatte zu Kabel, Gehäusefarbe: schwarz, Bemessungsspannung: 1000 V, Kontaktausführung: Buchse, Betriebstemperatur: -50...125 °C, Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs nach UL 94: V0, Bemessungsstoßspannung: 6 kV, Ausführung des elektrischen Anschlusses: sonstige, Werkstoff der Kontaktbeschichtung: Zinn, Überspannungskategorie: II, Verschmutzungsgrad: 2, Rastermaß der Anschlüsse: 7,62 mm, Anzahl der Steckkontaktreihen: 1, Art der Banderolierung: sonstige, Rastermaß der Kontakte: 7,62 mm, Verpackungsart: Karton, Werkstoff des Isolierkörpers: sonstige, Art der Leiterplattenbefestigung: sonstige, Bemessungsstrom In: 51 A, Anzahl der Steckkontakte: 2 Weitere Informationen: | | Hersteller: | Weidmüller GmbH & Co. KG | Produkt Typ: | BVF7.62HP/02/180SNBKBXSO | Ident Code: | 2537530000 |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 25 Tage | | | 95 | | € 5,50* | ab € 1,795* | € 2,315* | | | | | 58 Tage | | | 95 | | € 4,45* | ab € 1,86379* | € 2,40379* | | | | Lager 6232 | | | | 1 | | € 5,90* | ab € 1,7714* | € 2,7914* | | | | | | | | | 1 | | € 6,90* | ab € 1,79* | € 2,82* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6232 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6232 | | Versand: Lager 6232 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,90* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6232 | | | Zeitraum: | innerhalb von 10 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 9,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|