Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stecker ohne Zugentlastungsgehäuse 5-polig grau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild zur Produktgruppe
Bild zur Produktgruppe
Artikel-Nr.:
     6232-5426736
Hersteller:
     WAGO Kontakttechnik
Herst.-Nr.:
     890-255/062-000
EAN/GTIN:
     4055143500135
Suchbegriffe:
Leistungsstecker
wago leistungsstecker
leistungsstecker
leistungsstecker 5polig
Stecker; 5-polig; 1,50 mm²; grau Breite: 23,6 mm, Ausführung: Stecker, Halogenfrei: true, Höhe: 11,7 mm, Anschlussart: Federzuganschluss, Art der Verriegelung: separat, Bemessungsstrom: 16 A, Bemessungsspannung: 400 V, mit Zugentlastung: false, Polzahl: 5, Länge: 34,1 mm, Werkstoff des Gehäuses: Polyamid (PA), Kabeldurchmesser: -...- mm, Oberflächenbehandlung Kontakte: verzinnt, Verschmutzungsgrad: 3, Mechanische Codierung: true, Bemessungsstoßspannung: 6 kV, Durchgangswiderstand: 1 mOhm, Kontaktmaterial: CuSn, Schutzart (IP): IP20, Anzahl der Anschlüsse je Pol: 1, Pol-Kennzeichnung: 3, N, PE, 2, 1, Farbe der Codierung/Kontakteinsatz: grau, Brandlast: 0,03361 kWh, Anschlussquerschnitt (feindrähtig): 0,25...1,5 mm², Anschlussquerschnitt (eindrähtig): 0,25...1,5 mm², Max. Dauertemperaturbeständigkeit Kontaktteil: 85 °C, Max. Dauertemperaturbeständigkeit Zugentlastung: 105 °C
Weitere Informationen:
Hersteller:
WAGO GmbH & Co. KG
Produkt Typ:
890-255/062-000
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
14 Tage
nicht lagernd
50
€ 4,45*
ab € 2,247*
€ 2,757*
29 Tage
nicht lagernd
50
€ 7,90*
ab € 2,47287*
€ 3,02287*
50
Frei Haus
ab € 2,5164*
€ 3,0764*
Lager 6232
unbekannt
50
€ 5,90*
ab € 2,5313*
€ 3,1013*
50
Frei Haus
ab € 2,6192*
€ 3,1992*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6232
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Stück
€ 3,1013*
€ 3,69055
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,5313*
€ 3,01225
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Stück
Mindestbestellmenge: 50 Stück ( entspricht € 155,065* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 6232
Versand: Lager 6232
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6232
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 9,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
890-111
ab € 0,0976*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
890-101
ab € 0,22282*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
890-505
ab € 1,1804*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.