Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stecker 5-polig grau 890-255/062-000


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     6012-21291785
Hersteller:
     WAGO Kontakttechnik
Herst.-Nr.:
     890-255/062-000
EAN/GTIN:
     4055143500135
Suchbegriffe:
Leistungsstecker
wago leistungsstecker
leistungsstecker
leistungsstecker 5polig

Stecker 5-polig grau 890-255/062-000

Stecker
5-polig
1,50 mm²
grau
Weitere Informationen:
Bemessungsspannung:
400 V
Bemessungsstrom:
16 A
Polzahl:
5
Schutzart (IP):
IP20
Anschlussart:
Federzuganschluss
Ausführung:
Stecker
Anschlussquerschnitt (feindrähtig):
0,25..1,5 mm²
Anschlussquerschnitt (eindrähtig):
0,25..1,5 mm²
Anzahl der Anschlüsse je Pol:
1
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Weitere Suchbegriffe: Installationssteckverbinder, Steckvorrichtung
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
14 Tage
nicht lagernd
50
€ 4,45*
ab € 2,247*
€ 2,757*
24 Tage
nicht lagernd
50
€ 7,90*
ab € 2,47287*
€ 3,03287*
50
Frei Haus
ab € 2,5164*
€ 3,0864*
20 Tage
unbekannt
50
€ 5,90*
ab € 2,5313*
€ 3,1013*
Lager 6012
50
Frei Haus
ab € 2,6192*
€ 3,2092*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Stück
€ 3,2092*
€ 3,81895
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,6192*
€ 3,11685
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Stück
Mindestbestellmenge: 50 Stück ( entspricht € 160,46* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
890-111
ab € 0,0977*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
890-101
ab € 0,22282*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
890-505
ab € 1,1704*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.