Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

4-L-Initiatoreneinspeiseklemme PE-Anschl. farbig bedr. orange


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild zur Produktgruppe
Bild zur Produktgruppe
Artikel-Nr.:
     6232-5425300
Hersteller:
     WAGO Kontakttechnik
Herst.-Nr.:
     2000-5457
EAN/GTIN:
     4055143504591
Suchbegriffe:
Aktorenklemme
Aktorklemme
Initiatorenklemme
Initiatorklemme
4-Leiter-Initiatoreneinspeiseklemme; mit PE-Anschluss; mit farbig bedruckten Leitereinführungen; 2,5 mm²; Push-in CAGE CLAMP®; 2,50 mm²; orange Montageart: Hutschiene TH35, Farbe: orange, Breite: 7 mm, Höhe: 97,3 mm, Tiefe: 49,4 mm, Bemessungsspannung: 250 V, Betriebstemperatur: 105 °C, Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs nach UL 94: V0, Abschlussplatte erforderlich: true, Ausführung elektrischer Anschluss 1: Federzuganschluss, Ausführung elektrischer Anschluss 2: Federzuganschluss, mit PE Anschluss: true, mit Schirmanschluss: false, mit Einspeisefunktion: true, LED schaltend für: nein, Anzahl der Etagen: 4, Anzahl der Klemmstellen je Etage: 2, Etagen intern gebrückt: false, Quer verbindbar: true, Trennfunktion: false, Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig: 0,5...1,5 mm², Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig mit Aderendhülse: 0,5...0,75 mm², Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Aderendhülse: 0,14...1,5 mm², Anschließbarer Leiterquerschnitt mehrdrähtig: 0,14...1 mm², Werkstoff des Isolierkörpers: Thermoplast, Bemessungsstrom In: 28 A, Explosionsgeprüfte Ausführung 'Ex e': false
Weitere Informationen:
Hersteller:
WAGO GmbH & Co. KG
Produkt Typ:
2000-5457
Weitere Suchbegriffe: Einspeiseklemme, Durchführungsklemmenleiste, Leiterplattenklemme, Reihenklemmen, wago reihenklemme 2002-1201, reihenklemmen wago, reihenklemmen, Sensor-Aktor-Reihenklemme, Reihenklemme, Initiator/Aktor-Reihenklemme
Angebote (11)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
13 Tage
nicht lagernd
15
€ 4,45*
ab € 4,79134*
€ 6,36134*
23 Tage
nicht lagernd
15
€ 7,90*
ab € 5,3768*
€ 7,0768*
15
€ 5,46*
ab € 5,74267*
€ 7,51267*
15
Frei Haus
ab € 5,94734*
€ 7,79734*
Lager 6232
unbekannt
15
€ 5,90*
ab € 6,2872*
€ 8,1472*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6232
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 15 Stück
€ 8,1472*
€ 9,69517
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,6972*
€ 9,15967
pro Stück
ab 50 Stück
€ 7,2372*
€ 8,61227
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 6,2872*
€ 7,48177
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 15 Stück
Mindestbestellmenge: 15 Stück ( entspricht € 122,208* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 6232
Versand: Lager 6232
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6232
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 9,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
2000-115
ab € 0,2074*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
2000-402
ab € 0,172*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
2000-405/011-000
ab € 0,6893*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
2000-406/020-000
ab € 0,86875*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
2000-408
ab € 1,01*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
2000-409
ab € 1,1776*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
2000-410
ab € 1,4072*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
2000-433
ab € 0,272*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
2000-438
ab € 1,1416*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
2000-439
ab € 1,29*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
2000-440
ab € 1,3072*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
2009-174
ab € 2,5508*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
210-103
ab € 26,79*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
210-112
ab € 5,81*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
210-113
ab € 5,69*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.