Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

3-L-Initiatoreneinspeiseklemme LED grün Einsp.Steuerschr.orange


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild zur Produktgruppe
Bild zur Produktgruppe
Artikel-Nr.:
     6232-5425286
Hersteller:
     WAGO Kontakttechnik
Herst.-Nr.:
     2000-5352/1102-953
EAN/GTIN:
     4055143533188
Suchbegriffe:
Aktorenklemme
Aktorklemme
Initiatorenklemme
Initiatorklemme
3-Leiter-Initiatoreneinspeiseklemme; LED grün; Einspeisung auf der Steuerschrankseite; 2,5 mm²; Push-in CAGE CLAMP®; 2,50 mm²; orange Montageart: Hutschiene TH35, Farbe: orange, Breite: 7 mm, Höhe: 81,1 mm, Tiefe: 49,4 mm, Bemessungsspannung: 28 V, Farbe des Leuchtmittels: grün, Betriebstemperatur: 105 °C, Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs nach UL 94: V0, Abschlussplatte erforderlich: true, Ausführung elektrischer Anschluss 1: Federzuganschluss, Ausführung elektrischer Anschluss 2: Federzuganschluss, mit PE Anschluss: false, mit Schirmanschluss: false, mit Einspeisefunktion: true, LED schaltend für: nein, Anzahl der Etagen: 3, Anzahl der Klemmstellen je Etage: 2, Etagen intern gebrückt: false, Quer verbindbar: true, Trennfunktion: false, Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig: 0,5...1,5 mm², Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig mit Aderendhülse: 0,5...0,75 mm², Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Aderendhülse: 0,14...1,5 mm², Anschließbarer Leiterquerschnitt mehrdrähtig: 0,14...1 mm², Werkstoff des Isolierkörpers: Thermoplast, Bemessungsstrom In: 250 A, Explosionsgeprüfte Ausführung 'Ex e': false
Weitere Informationen:
Hersteller:
WAGO GmbH & Co. KG
Produkt Typ:
2000-5352/1102-953
Weitere Suchbegriffe: Durchführungsklemmenleiste, Leiterplattenklemme, wago kontakttechnik aktorenklemme, leiterplattenklemme, leiterplattenklemme orange, Sensor-Aktor-Reihenklemme, Reihenklemme, Initiator/Aktor-Reihenklemme
Angebote (10)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
13 Tage
nicht lagernd
15
€ 4,45*
ab € 4,62467*
€ 6,20467*
24 Tage
nicht lagernd
15
€ 7,90*
ab € 5,16765*
€ 6,84765*
15
€ 5,46*
ab € 5,52134*
€ 7,28134*
15
Frei Haus
ab € 5,73734*
€ 7,56734*
Lager 6232
unbekannt
15
€ 5,90*
ab € 6,0168*
€ 7,9068*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6232
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 15 Stück
€ 7,9068*
€ 9,40909
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,4668*
€ 8,88549
pro Stück
ab 50 Stück
€ 7,0068*
€ 8,33809
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 6,0168*
€ 7,15999
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 15 Stück
Mindestbestellmenge: 15 Stück ( entspricht € 118,602* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 6232
Versand: Lager 6232
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6232
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 9,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
2000-403
ab € 0,3008*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
2000-404
ab € 0,4644*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
2000-405
ab € 0,6184*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
2000-406
ab € 0,74*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
2000-434
ab € 0,444*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
2000-435
ab € 0,6184*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
2000-436
ab € 0,776*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
2009-110
ab € 93,31*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
210-118
ab € 15,56*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
210-647
ab € 2,61*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
210-648
ab € 3,02*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
210-719
ab € 2,71*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
2000-433/000-005
ab € 0,28209*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
2009-113
ab € 37,17*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
2009-113/000-002
ab € 52,10*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.