| |
|
| Artikel-Nr.: 6232-5423939 Herst.-Nr.: AL3181D EAN/GTIN: 4011377155282 |
| |
|
| | |
| Standard für Busankoppler 3 Art.-Nr.: 2073 U ETS-Produktfamilie Phys. Sensoren Produkttyp Bewegungsmelder Bestimmungsgemäßer Gebrauch Bedarfsgerechtes Steuern von Beleuchtung und anderen elektrischen Verbrauchern in Innenräumen Montage auf Busankoppler 3 (Art.-Nr.: 2073 U) Produkteigenschaften Automatisches Schalten von Beleuchtung, abhängig von Wärmebewegung und Umgebungshelligkeit 2 PIR-Sensoren Erfassungsbereich 180° Integrierter Helligkeitssensor Ausschalthelligkeit einstellbar Ausgangsfunktionen: Schalten, Treppenlichtfunktion, Schalten mit Zwangsstellung, Wertgeber, Lichtszenennebenstelle, Betriebsartvorgabe für Raumtemperaturregler Erweiterung des Erfassungsbereichs durch Betrieb mehrerer Geräte als Haupt- und Nebenstelle Empfindlichkeit manuell einstellbar Status-LEDs Manuelles Schalten am Gerät Erfassungsfeld zur Hälfte abblendbar (Blende oder Parametereinstellung) Stromaufnahme KNX: 3 ... 10 mA Umgebungstemperatur: −5 ... +45 °C Lager-/Transporttemperatur: −25 ... +70 °C Relative Feuchte: 10 ... 100% (keine Betauung) Schutzklasse: III Montagehöhe: 1,10 m Erfassungswinkel: 180° Helligkeitssensor Messbereich: ca. 1 ... 1.000 lx Montageart: Unterputz, Farbe: Aluminium, Ausführung: Bewegungsmelder, Oberflächenschutz: lackiert, Unterkriechschutz: false, Anzahl der Kanäle: 1, Treppenlichtautomatik: true, Werkstoffgüte: Thermoplast, Max. Reichweite frontal: 8 m, Max. Reichweite zu einer Seite: 5 m, Bussystem KNX: true, Bussystem Funkbus: false, Bussystem Powernet: false, mit Busankopplung: false, Werkstoff: Kunststoff, Bussystem LON: false, Durchmesser Erfassungsfeld auf Fußboden: 10 m, Nebenstelleneingang: true, Teach-Funktion für Ansprechhelligkeit: true, Betriebsartenschalter: true, Transparent: false, Tierschneise: true, Ausführung der Oberfläche: matt, Erfassungswinkel vertikal: 6 °, Erfassungswinkel horizontal: 0,0...180 °, Min. Einschaltdauer: 10 s, Ansprechhelligkeit einstellbar: true, Ausschaltverzögerung selbstlernend: true, Optimale Montagehöhe: 1,1 m, Bussystem KNX-RF (Funk): false, DALI-2 zertifiziert: false Weitere Informationen: | | Hersteller: | Jung GmbH & Co. KG, Albrecht | Produkt Typ: | AL3181D |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Bewegungsmelder (Haushalt), EIB-Automatikschalter, EIB-Bewegungsmelder, KNX-Automatikschalter, KNX-Bewegungsmelder, automatik-schalter jung, automatik schalter, Master-Wächter, Kompaktwächter, AP-Bewegungsmelder, Infrarot-Bewegungssensor |
| | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 123,71* | € 152,61* | | | | | 18 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 124,31* | € 153,21* | | | | | 25 Tage | | | | | € 5,50* | ab € 127,18* | € 157,07* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 128,54* | € 158,88* | | | | Lager 6232 | | | | | | € 5,90* | ab € 140,94* | € 174,01* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6232 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6232 | | Versand: Lager 6232 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,90* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6232 | | | Zeitraum: | innerhalb von 10 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 9,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|