Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

CREO BWM STANDARD 3-L UW


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild zur Produktgruppe
Bild zur Produktgruppe
Artikel-Nr.:
     6232-5423413
Hersteller:
     Legrand
Herst.-Nr.:
     775773
EAN/GTIN:
     3414971010932
Suchbegriffe:
Automatik-Schalter
Bewegungsmelder
Bewegungsschalter
automatik schalter
Creo Bewegungsmelder Standard 3L 400 W UW Nennspannung: 230 V, Montageart: Unterputz, Farbe: weiß, Breite: 71 mm, Ausführung: Bewegungsmelder, Halogenfrei: true, Höhe: 71 mm, Tiefe: 34 mm, Anschlussart: Schraubklemme, Oberflächenschutz: lackiert, Unterkriechschutz/Rückfeldüberwachung: false, Spannungsart: AC, Einschaltverzögerung: 0 s, Ausschaltverzögerung: 0 s, Einbautiefe: 34 mm, Frequenz: 47...63 Hz, mit Fernbedienung: false, Treppenhausüberwachung: true, Überbrückungsschalter: false, Geeignet für drahtlose Übertragung: false, Werkstoffgüte: Thermoplast, Max. Reichweite frontal: 8 m, Max. Reichweite zu einer Seite: 6 m, Max. Schaltleistung: 1000 W, Temperatur: -5...45 °C, Werkstoff: Kunststoff, Ansprechempfindlichkeit einstellbar: false, Abdimmfunktion mit Dimmeinsatz: false, Ansprechhelligkeit: 5...1275 lx, Geeignet für C-Last: true, Erfassungsfeld Durchmesser auf Fußboden: 6 m, Fernbedienbar: false, HLK-Ansteuerung: false, Konstantlichtregelung: false, Nebenstelleneingang: false, RAL-Nummer (ähnlich): 9003, mit Signaleinheit: false, Teach-Funktion für Ansprechhelligkeit: false, Vernetzbar: false, Zwangsabschaltung: true, Schlagfestigkeit: IK04, Schutzart (IP): IP41, Alarmfunktion: false, Transparent: false, Tierschneise: false, Ausführung der Oberfläche: glänzend, Erfassungswinkel horizontal: 120 °, Min. Einschaltdauer: 10 s, Max. Einschaltdauer: 10 min, Ansprechhelligkeit einstellbar: true, Optimale Montagehöhe: 1,2 m, Schwenkbereich Sensor, horizontal: 0 °, Schwenkbereich Sensor, vertikal: 0 °, Anzahl der Schaltzonen: 1, mit DALI-Schnittstelle: false, IFTTT-Unterstützung verfügbar: false, Kompatibel mit Apple HomeKit: false, Kompatibel mit Google Assistant: false, Kompatibel mit Amazon Alexa: false, Sensortyp: passiv Infrarot, Antibakterielle Behandlung: false
Weitere Informationen:
Hersteller:
Legrand GmbH
Produkt Typ:
775773
Weitere Suchbegriffe: Master-Wächter, Kompaktwächter, EIB-Bewegungsmelder, AP-Bewegungsmelder, Infrarot-Bewegungssensor
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
22 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 24,11*
€ 33,17*
1 Tag
4
€ 5,90*
ab € 25,21*
€ 34,55*
Lager 6232
unbekannt
€ 5,90*
ab € 29,28*
€ 39,71*
14 Tage
unbekannt
€ 6,50*
ab € 33,68*
€ 45,41*
7 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 37,06*
€ 49,68*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6232
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 39,71*
€ 47,25
pro Stück
ab 2 Stück
€ 39,08*
€ 46,51
pro Stück
ab 5 Stück
€ 36,90*
€ 43,91
pro Stück
ab 10 Stück
€ 35,20*
€ 41,89
pro Stück
ab 20 Stück
€ 33,89*
€ 40,33
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 29,28*
€ 34,84
pro Stück
Lagerstand: Lager 6232
Versand: Lager 6232
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6232
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 9,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.