Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Notleuchte Wand-Deckenleuchte LED/8 x2,2W-4000K+LED/1,5W, BWM, 2100 lm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild zur Produktgruppe
Bild zur Produktgruppe
Artikel-Nr.:
     6232-5420521
Hersteller:
     RZB Leuchten
Herst.-Nr.:
     672133.002.5.19
EAN/GTIN:
     4051859101451
Suchbegriffe:
Anbaudeckenleuchte
Deckenanbauleuchte
Anbauleuchte
Aufbauleuchte
Dekorative runde Anbauleuchte. Zur Rettungswegbeleuchtung. Armatur Metall pulverbeschichtet. Geeignet für Deckenanbau, Wandanbau. Betriebsgeräte integriert. Einzelbatteriesystem mit automatischem Selbsttest. Mit integriertem HF-Bewegungsmelder. Montageart: Wandanbau/Deckenanbau, Schutzklasse: I, Außendurchmesser: 460 mm, Funktion: Rettungswegbeleuchtung, Fassung: ohne, Leiterquerschnitt: 2,5 mm², Anschlussart: Steckanschluss, Gehäusefarbe: weiß, Spannungsart: AC, Einspeisung: dezentral (Einzelbatterie), Betriebsgerät: LED-Betriebsgerät stromgesteuert, mit Fernbedienung: false, Polzahl: 4, Höhe/Tiefe: 120 mm, Werkstoff des Gehäuses: Stahl, Leuchtmittel: LED nicht austauschbar, Schaltungsart: Dauerschaltung/Bereitschaftsschaltung, Anzahl der Leuchtenköpfe: 1, Werkstoff der Abdeckung: Kunststoff opal, Schlagfestigkeit: IK03, Akkubeschaffenheit: NiMh, Nennspannung: 230 V, Schutzart (IP): IP40, mit Leuchtmittel: true, Leuchte mit begrenzter Oberflächentemperatur 'D-Zeichen': false, Geeignet für Leuchtmittelanzahl: 8, mit Fernschalteranschluss: false, Überwachungseinrichtung: automatischer Selbsttest, Farbtemperatur: 4000 K, Max. Systemleistung: 22 W, Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1: 2100 lm, Konstant-Lichtstrom-Regelung: false, mit Piktogramm: false, Art der Verdrahtung: geeignet für Durchgangsverdrahtung, Lichtstrom im Standby-Betrieb: 100 lm, Schutzart (NEMA): sonstige, Bemessungsumgebungstemperatur nach IEC62722-2-1: 5...30 °C, LED-Nennstrom bei Konstantstrom: 96 mA, Lichtverteiler: ohne, Energieeffizienzklasse des fest eingebauten Leuchtmittels: A++, A+, A (LED), Nennbetriebsdauer: 8 h, Max. Anzahl der Leuchten Leitungsschutzschalter C16: 85, Max. Anzahl der Leuchten Leitungsschutzschalter B16: 50, Austauschbares Betriebsgerät: true, Leistungsfaktor: 0,95
Weitere Informationen:
Hersteller:
RZB Rudolf Zimmermann Bamberg GmbH
Produkt Typ:
672133.002.5.19
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 340,80*
€ 394,21*
25 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 341,30*
€ 394,75*
Frei Haus
ab € 347,00*
€ 397,76*
27 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 346,32*
€ 398,19*
Lager 6232
unbekannt
€ 5,90*
ab € 373,65*
€ 425,91*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6232
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 425,91*
€ 506,83
pro Stück
ab 2 Stück
€ 424,45*
€ 505,10
pro Stück
ab 5 Stück
€ 410,11*
€ 488,03
pro Stück
ab 10 Stück
€ 400,85*
€ 477,01
pro Stück
ab 500 Stück
€ 373,65*
€ 444,64
pro Stück
Lagerstand: Lager 6232
Versand: Lager 6232
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6232
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 9,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.