Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Notleuchte Einbaudownlight LED/20W- 3000K 225x225,8h, Multid., 1600 lm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild zur Produktgruppe
Bild zur Produktgruppe
Artikel-Nr.:
     6232-5420385
Hersteller:
     RZB Leuchten
Herst.-Nr.:
     672238.002.04
EAN/GTIN:
     4051859178552
Suchbegriffe:
Deckeneinbaulampe
Deckeneinbauleuchte
Deckeneinbauleuchten
Deckeneinbaustrahler
Quadratisches Einbau-Downlight. Zur Rettungswegbeleuchtung. Gehäuse Aluminium-Druckguss pulverbeschichtet. Diffusor und Lightguide aus vergilbungsfreiem Kunststoff (PMMA). Abdeckung Kunststoff opal matt. Deckenbefestigung mit Federsystem. Inklusive Betriebsgerät extern über Steckverbindung, Verbindungsleitung 250 mm. Einzelbatteriesystem mit automatischem Selbsttest und Rückmeldung an die RZB Überwachungssysteme MultiDigit und MWEB. Einfachste Installation des Betriebsgerätes durch Dreh-Stecksystem. Montageart: Einbau, Schutzklasse: I, Breite: 225 mm, Funktion: Rettungswegbeleuchtung, Fassung: ohne, Leiterquerschnitt: 2,5 mm², Anschlussart: sonstige, Gehäusefarbe: weiß, Spannungsart: AC, Einspeisung: dezentral (Einzelbatterie), Betriebsgerät: LED-Betriebsgerät stromgesteuert, mit Fernbedienung: false, Einbaubreite: 208 mm, Geeignet für Kennzeichnungsart: sonstige, Polzahl: 6, Länge: 225 mm, Höhe/Tiefe: 3 mm, Werkstoff des Gehäuses: Aluminium, Leuchtmittel: LED nicht austauschbar, Schaltungsart: Dauerschaltung/Bereitschaftsschaltung, Anzahl der Leuchtenköpfe: 1, Einbaulänge: 208 mm, Werkstoff der Abdeckung: Kunststoff opal, Schlagfestigkeit: IK03, Akkubeschaffenheit: NiMh, Nennspannung: 200...240 V, Schutzart (IP): IP54, mit Leuchtmittel: true, Leuchte mit begrenzter Oberflächentemperatur 'D-Zeichen': false, Geeignet für Leuchtmittelanzahl: 1, mit Fernschalteranschluss: false, Überwachungseinrichtung: Überwachungsbaustein (zentral versorgtes System), Farbtemperatur: 3000 K, Max. Systemleistung: 20 W, Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1: 1600 lm, Konstant-Lichtstrom-Regelung: false, mit Piktogramm: false, Art der Verdrahtung: Abschluss, Lichtstrom im Standby-Betrieb: 170 lm, Schutzart (NEMA): sonstige, Bemessungsumgebungstemperatur nach IEC62722-2-1: 5...35 °C, LED-Nennstrom bei Konstantstrom: 83...100 mA, Lichtverteiler: ohne, Energieeffizienzklasse des fest eingebauten Leuchtmittels: A++, A+, A (LED), Nennbetriebsdauer: 8 h, Max. Anzahl der Leuchten Leitungsschutzschalter C16: 51, Max. Anzahl der Leuchten Leitungsschutzschalter B16: 51, Austauschbares Betriebsgerät: true, Einbauhöhe/-tiefe: 100 mm, Leistungsfaktor: 0,9
Weitere Informationen:
Hersteller:
RZB Rudolf Zimmermann Bamberg GmbH
Produkt Typ:
672238.002.04
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
24 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 291,52*
€ 353,02*
10 Tage
unbekannt
€ 5,50*
ab € 293,04*
€ 353,54*
22 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 312,23*
€ 373,81*
Lager 6232
unbekannt
€ 5,90*
ab € 314,14*
€ 376,36*
Preise: Lager 6232
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 376,36*
€ 447,87
pro Stück
ab 2 Stück
€ 369,96*
€ 440,25
pro Stück
ab 5 Stück
€ 350,17*
€ 416,70
pro Stück
ab 10 Stück
€ 336,20*
€ 400,08
pro Stück
ab 500 Stück
€ 314,14*
€ 373,83
pro Stück
Lagerstand: Lager 6232
Versand: Lager 6232
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6232
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 9,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.