Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Notleuchte Wand-Deckenleuchte Flat Polymero Kreis LED/13W-3000K D360


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild zur Produktgruppe
Bild zur Produktgruppe
Artikel-Nr.:
     6232-5412263
Hersteller:
     RZB Leuchten
Herst.-Nr.:
     672478.002.04
EAN/GTIN:
     4051859538844
Suchbegriffe:
Anbaudeckenleuchte
Deckenanbauleuchte
Anbauleuchte
Aufbauleuchte
Dekorative runde Anbauleuchte. Zur Rettungswegbeleuchtung. Armatur Metall pulverbeschichtet. Diffusor aus vergilbungsfreiem Kunststoff (PMMA) opal. Befestigung des Diffusors mit patentierter Verschlusstechnik (Druckverschluss). Geeignet für Deckenanbau, Wandanbau. Einzelbatteriesystem mit automatischem Selbsttest und Rückmeldung an die RZB Überwachungssysteme MultiDigit und MWEB. Montageart: Wandanbau/Deckenanbau, Schutzklasse: I, Außendurchmesser: 360 mm, Funktion: Rettungswegbeleuchtung, Fassung: ohne, Leiterquerschnitt: 2,5 mm², Anschlussart: Steckanschluss, Gehäusefarbe: weiß, Spannungsart: AC, Einspeisung: dezentral (Einzelbatterie), Betriebsgerät: nicht erforderlich, mit Fernbedienung: false, Geeignet für Kennzeichnungsart: sonstige, Polzahl: 6, Höhe/Tiefe: 87 mm, Werkstoff des Gehäuses: Stahl, Leuchtmittel: LED nicht austauschbar, Schaltungsart: Bereitschaftsschaltung, Anzahl der Leuchtenköpfe: 1, Werkstoff der Abdeckung: Kunststoff opal, Schlagfestigkeit: IK03, Akkubeschaffenheit: NiMh, Nennspannung: 220...240 V, Schutzart (IP): IP40, mit Leuchtmittel: true, Leuchte mit begrenzter Oberflächentemperatur 'D-Zeichen': false, Geeignet für Leuchtmittelanzahl: 1, mit Fernschalteranschluss: false, Überwachungseinrichtung: Überwachungsbaustein (zentral versorgtes System), Farbtemperatur: 3000 K, Max. Systemleistung: 12 W, Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1: 1150 lm, Konstant-Lichtstrom-Regelung: false, mit Piktogramm: false, Art der Verdrahtung: geeignet für Durchgangsverdrahtung, Lichtstrom im Standby-Betrieb: 170 lm, Schutzart (NEMA): sonstige, Bemessungsumgebungstemperatur nach IEC62722-2-1: 25 °C, LED-Nennstrom bei Konstantstrom: 50...55 mA, Lichtverteiler: ohne, Energieeffizienzklasse des fest eingebauten Leuchtmittels: A++, A+, A (LED), Nennbetriebsdauer: 3 h, Austauschbares Betriebsgerät: true
Weitere Informationen:
Hersteller:
RZB Rudolf Zimmermann Bamberg GmbH
Produkt Typ:
672478.002.04
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 233,88*
€ 280,91*
27 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 235,47*
€ 281,42*
26 Tage
unbekannt
€ 5,50*
ab € 234,89*
€ 281,80*
Frei Haus
ab € 237,02*
€ 283,27*
Lager 6232
unbekannt
€ 5,90*
ab € 251,77*
€ 300,26*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6232
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 300,26*
€ 357,31
pro Stück
ab 2 Stück
€ 293,31*
€ 349,04
pro Stück
ab 5 Stück
€ 281,75*
€ 335,28
pro Stück
ab 10 Stück
€ 276,14*
€ 328,61
pro Stück
ab 500 Stück
€ 251,77*
€ 299,61
pro Stück
Lagerstand: Lager 6232
Versand: Lager 6232
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6232
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 9,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.