| |
|
| Artikel-Nr.: 6232-5403484 Herst.-Nr.: 11120-20WW EAN/GTIN: 4011377177314 |
| |
|
| | |
| mit Schraubklemmen für starre und flexible Leiter bis 4 mm² Verbindungsklemmen nach DIN VDE 0632 (EN 60669) (Schraubbefestigung, ohne Befestigungskrallen) Zeit-Toleranz ± 10%, rückstellbar durch Rutschkupplung Nennspannung: 250 V, Montageart: Unterputz, Zusammenstellung: Basiselement, Farbe: weiß, Ausführung: mechanisch, Halogenfrei: true, Oberflächenschutz: unbehandelt, Bemessungsstrom: 16 A, Leistungsaufnahme: 0 W, Zeiteinstellung: 0...120 min, mit Halbleiterausgang: false, Transparent: false, Geeignet für Schutzart (IP): IP2X, Anzahl der Kontakte als Öffner: 1, Anzahl der Kontakte als Schließer: 1, Anzahl der Kontakte als Wechsler: 1, IFTTT-Unterstützung verfügbar: false, Kompatibel mit Apple HomeKit: false, Kompatibel mit Google Assistant: false, Kompatibel mit Amazon Alexa: false Weitere Informationen: | | Hersteller: | Jung GmbH & Co. KG, Albrecht | Produkt Typ: | 11120-20WW |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (8) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 5,46* | ab € 44,75* | € 57,66* | | | | | 25 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 45,01* | € 57,78* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 45,72* | € 58,80* | | | | | 25 Tage | | | | | € 5,50* | ab € 45,66* | € 59,02* | | | | Lager 6232 | | | | | | € 5,90* | ab € 51,41* | € 65,96* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6232 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6232 | | Versand: Lager 6232 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,90* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6232 | | | Zeitraum: | innerhalb von 10 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 9,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|