| |
|
| Artikel-Nr.: 6232-5396490 Herst.-Nr.: SRD-2-R-84 EAN/GTIN: 4011395188491 |
| |
|
| | |
| Wippe, studioweiß, Busch-free@home, Abdeckungen, Wippe 2-fach rechts, mit Symbol Dimmer Als Abdeckung für Busch-free@home Sensoreinheiten (z.B. 6221/2".0) und Sensor-/Aktoreinheiten (z.B. 6211/2".0) Als Abdeckung für KNX Tasterankopplung 4-fach (6108/07). Farbe: weiß, Oberfläche: unbehandelt, Werkstoffgüte: Thermoplast, Bussystem KNX: true, Werkstoff: Kunststoff, Andere Bussysteme: free@home, RAL-Nummer (ähnlich): 9016, Ausführung der Oberfläche: glänzend, Funk bidirektional: true Weitere Informationen: | | Hersteller: | Busch-Jaeger Elektro GmbH | Produkt Typ: | SRD-2-R-84 | Ident Code: | 2CKA006220A0260 |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (2) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 26 Tage | | | | | € 5,50* | ab € 3,56* | € 5,52* | | | | Lager 6232 | | | | | | € 5,90* | ab € 4,33* | € 6,69* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6232 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6232 | | Versand: Lager 6232 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,90* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6232 | | | Zeitraum: | innerhalb von 10 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 9,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|