Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 6232-5393290 Herst.-Nr.: SAIB-VSA-3P/24/9/SD EAN/GTIN: 4050118465426 |
| |
|
| | |
| Ventilsteckverbinder zum Anschluss von Magnetventilen. Bemessungsstrom: 10 A, Bemessungsspannung: 24 V, Polzahl: 3, Werkstoff des Gehäuses: Kunststoff, Betriebstemperatur: -...- °C, Werkstoff der Kontaktbeschichtung: sonstige, Verschmutzungsgrad: 3, Schutzart (IP), montiert: IP65, Anschließbarer Leiterquerschnitt: -...- mm², Für Kabelaußendurchmesser: 4,5...7 mm Weitere Informationen: | | Hersteller: | Weidmüller GmbH & Co. KG | Produkt Typ: | SAIB-VSA-3P/24/9/SD | Ident Code: | 2451220000 |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 5,00* | ab € 5,44* | € 7,60* | | | | | 63 Tage | | | | | € 4,45* | ab € 5,45* | € 7,61* | | | | Lager 6232 | | | | | | € 5,90* | ab € 5,65* | € 7,84* | | | | | | 7 Tage | | | | | € 5,50* | ab € 5,73* | € 7,93* | | | | | | | | | | € 6,90* | ab € 6,00* | € 8,31* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6232 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6232 | | Versand: Lager 6232 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,90* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6232 | | | Zeitraum: | innerhalb von 10 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 9,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|