Produktinformationen: | | |
|  |
 |
| Artikel-Nr.: 6232-5383455 Herst.-Nr.: PAC-D9M-D9F-HF-1M EAN/GTIN: 4032248275038 |
| |
|
|  |  |
 | Konfektioniertes Kabel für die elektrische Verbindung und zur Informationsübertragung zwischen der SPS und einer SPS-Schnittstelle. Funktion: SPS-sonstige Geräte, Polzahl: 9, Länge: 1 m, Ausführung elektrischer Anschluss, gehäuseseitig: sonstige, Ausführung elektrischer Anschluss, feldseitig: sonstige, Geeignet für Eingangskarte SPS: false, Geeignet für Ausgangskarte SPS: false, Geeignet für digitale Signale: false, Geeignet für analoge Signale: true Weitere Informationen:  |  | Hersteller: | Weidmüller GmbH & Co. KG | Produkt Typ: | PAC-D9M-D9F-HF-1M | Ident Code: | 2420580010 |
|
|  |  |
 | |  |  |
 | Weitere Suchbegriffe: PC-Kabel, Verbindungskabel Baugruppenträger, Speicherprogrammierbare Steuerung, Verbindungskabel für SPS, Programmierkabel |
|  |  |
|  |  | Angebote (6) | | |
|  | Lagerstand |  |  | Versand | | |  |  |  |  |  |  |  | | |  | |  |  | € 4,98* | ab € 49,53* | € 64,14* |  |  |  | | 74 Tage |  | |  |  | € 4,45* | ab € 49,56* | € 64,26* |  |  |  | | 10 Tage |  | |  |  | € 5,50* | ab € 49,63* | € 64,62* |  |  |  | Lager 6232 | |  | |  |  | € 5,90* | ab € 50,50* | € 65,53* |  |  |  |  | | |  | |  |  | Frei Haus | ab € 50,70* | € 65,99* |  |  |  | |  |  |  | |  |  |  | | |  |  |  | Preise: Lager 6232 |  | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
|  |  |  |  | Lagerstand: Lager 6232 |  | Versand: Lager 6232 |  |  |  | |  | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,90* |
|
|  |  |  |  | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6232 | |  | Zeitraum: | innerhalb von 10 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 9,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
|  |  |  |  |  |  |  |
|