Erfassungsbereich: 20 ... 60 mm, optimaler Abstand: 45 mm, Betriebsspannung: 18 ... 30 V DC, Welligkeit 10 %SS, Ausgangstyp: 3 Schaltausgänge npn, Öffner, Einschaltverzug: ca. 1,5 ms (kürzere Ansprechzeit auf Anfrage), Ausschaltverzug: ca. 1,5 ms (kürzere Ansprechzeit auf Anfrage) Spannungsart: DC, Werkstoff des Gehäuses: Kunststoff, Umgebungstemperatur: 0,000000...60 °C, Ausführung des elektrischen Anschlusses: Kabel, Ausführung des Schaltausgangs: NPN/NPN, Gehäusebauform: Zylinder, Gewinde, Leerlaufstrom: 80 mA, Versorgungsspannung: -...- V, Werkstoff der aktiven Fläche des Sensors: Glas, Durchmesser des Sensors: 18 mm, Länge des Sensors: 74 mm, Einstellbarer Abstand: -...- mm, Messbereich Länge: -...- mm Weitere Informationen:  |  | Hersteller: | Pepperl + Fuchs Vertr.Deutsch.GmbH | Produkt Typ: | UDC-18GM-400-3E1-Y194142 | Ident Code: | 194142 |
|