Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Video:pack Aufputz für 16 Wohneinhe iten, mit Außenstation AVE 16 Kling


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild zur Produktgruppe
Bild zur Produktgruppe
Artikel-Nr.:
     6232-5362821
Hersteller:
     TCS
Herst.-Nr.:
     PVE15160-0010
EAN/GTIN:
     4035138034760
Suchbegriffe:
SmartHome Türsprechanlage
Sprechanlagenset
Gegensprechanlage
Türsprechanlage
Vorkonfiguriertes Paket für 16 Wohneinheiten für den TCS:BUS bestehend aus: 1x Außenstation VPES color 130 Grad 16Tasten AP EN, Artikelnummer: AVE14163-0010, vorprogrammiert, 16x Objekt- Video Innenstation, Artikelnummer: IVH3222-0140, 1x Vers. + Steuerg. BVS20 1Strang 4TE, Artikelnummer: BVS20-SG, 1x Schaltnetzteil TCS:BUS 2 TE, Artikelnummer: 0029764, Das Paket ist ab Werk vorkonfiguriert und bedingt erweiterbar, Die Funktionen der Innen- und Außenstationen können mit TCS-Serviceprodukten bedingt verändert werden, Die Komponenten unterstützen einen stand-alone-Betrieb Mit Memory-Funktion: false, Anzahl der Innenstationen: 16, Anzahl der Außenstationen: 1, Farbe der Innenstation: weiß, Freisprechen: false, Textfeld/Beschriftungsfläche: false, Abhörsicher: true, Anzahl der Ruf-/Klingeltasten: 16, Installationstechnik: Bus-System, Internkommunikation: true, mit Video: true, Farbe der Außenstation: Silber, Bildschirmdiagonale: 890 mm, Bildsystem: PAL, Bildschirmdiagonale in Zoll: 3,5, Eigenschaft Bildsystem: Farbe, IFTTT-Unterstützung verfügbar: false, Öffnungswinkel Kamera: 130 °, Funktion PTZ (Schwenken/Neigen/Zoomen): false, Manuell einstellbare Kamera: false, Montageart Innenstation: Aufputz, Montageart Außenstation: Aufputz, Werkstoff der Außenstation: Aluminium, Erweiterbar auf max. Anzahl Innenstationen: 32, Verbindung mit Smartphone möglich: false, Kompatibel mit Apple HomeKit: false, Kompatibel mit Google Assistant: false, Kompatibel mit Amazon Alexa: false, mit Tag-/Nachtfunktion: true, Geeignet für Behinderte: false
Weitere Informationen:
Hersteller:
TCS TürControlSysteme AG
Produkt Typ:
PVE15160-0010
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
18 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 4.742,17*
€ 4.988,71*
Frei Haus
ab € 4.893,93*
€ 5.149,77*
Frei Haus
ab € 4.949,48*
€ 5.199,65*
24 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 5.078,01*
€ 5.330,74*
Lager 6232
unbekannt
€ 5,90*
ab € 5.679,98*
€ 5.943,61*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6232
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5.943,61*
€ 7.072,90
pro Stück
ab 2 Stück
€ 5.886,04*
€ 7.004,39
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5.739,35*
€ 6.829,83
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5.679,98*
€ 6.759,18
pro Stück
Lagerstand: Lager 6232
Versand: Lager 6232
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6232
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 9,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.