| |
|
| Artikel-Nr.: 6012B-62654992 Herst.-Nr.: PVE15160-0010 EAN/GTIN: 4035138034760 |
| |
|
| | |
| Videopack 16 AVE Tasten AP PVE15160-0010 Vorkonfiguriertes Paket für 16 Wohneinheiten für den TCS:BUS bestehend aus: 1x Außenstation VPES color 130 Grad 16Tasten AP EN, Artikelnummer: AVE14163-0010, vorprogrammiert, 16x Objekt- Video Innenstation, Artikelnummer: IVH3222-0140, 1x Vers. + Steuerg. BVS20 1Strang 4TE, Artikelnummer: BVS20-SG, 1x Schaltnetzteil TCS:BUS 2 TE, Artikelnummer: 0029764, Das Paket ist ab Werk vorkonfiguriert und bedingt erweiterbar, Die Funktionen der Innen- und Außenstationen können mit TCS-Serviceprodukten bedingt verändert werden, Die Komponenten unterstützen einen stand-alone-Betrieb Weitere Informationen: | | Mit Video: | ja | Anzahl der Innenstationen: | 16 | Anzahl der Außenstationen: | 1 | Anzahl der Ruf-/Klingeltasten: | 16 | Installationstechnik: | Bus-System | Montageart Innenstation: | Aufputz | Farbe der Innenstation: | weiß | Montageart Außenstation: | Aufputz | Werkstoff der Außenstation: | Aluminium | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 21 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 4.723,06* | € 4.970,60* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 4.884,53* | € 5.131,47* | | | | Lager 6012 | | | | | | Frei Haus | ab € 4.945,94* | € 5.181,30* | | | | | | 27 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 5.074,46* | € 5.312,24* | | | | | 26 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 5.197,37* | € 5.454,72* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6012 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6012 | | Versand: Lager 6012 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 3,90* | | ab € 50,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|