Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Video:pack Aufputz für 12 Wohneinhe iten, mit Außenstation AVE 12 Kling


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild zur Produktgruppe
Bild zur Produktgruppe
Artikel-Nr.:
     6232-5362819
Hersteller:
     TCS
Herst.-Nr.:
     PVE15120-0010
EAN/GTIN:
     4035138034746
Suchbegriffe:
SmartHome Türsprechanlage
Sprechanlagenset
Gegensprechanlage
Türsprechanlage
Vorkonfiguriertes Paket für 12 Wohneinheiten für den TCS:BUS bestehend aus: 1x Außenstation VPES color 130 Grad 12Tasten AP EN, Artikelnummer: AVE14123-0010, vorprogrammiert, 12x Objekt- Video Innenstation, Artikelnummer: IVH3222-0140, 1x Vers. + Steuerg. BVS20 1Strang 4TE, Artikelnummer: BVS20-SG, 1x Schaltnetzteil TCS:BUS 2 TE, Artikelnummer: 0029764, Das Paket ist ab Werk vorkonfiguriert und bedingt erweiterbar, Die Funktionen der Innen- und Außenstationen können mit TCS-Serviceprodukten bedingt verändert werden, Die Komponenten unterstützen einen stand-alone-Betrieb Mit Memory-Funktion: false, Anzahl der Innenstationen: 12, Anzahl der Außenstationen: 1, Farbe der Innenstation: weiß, Freisprechen: false, Textfeld/Beschriftungsfläche: false, Abhörsicher: true, Anzahl der Ruf-/Klingeltasten: 12, Installationstechnik: Bus-System, Internkommunikation: true, mit Video: true, Farbe der Außenstation: Silber, Bildschirmdiagonale: 890 mm, Bildsystem: PAL, Bildschirmdiagonale in Zoll: 3,5, Eigenschaft Bildsystem: Farbe, IFTTT-Unterstützung verfügbar: false, Öffnungswinkel Kamera: 130 °, Funktion PTZ (Schwenken/Neigen/Zoomen): false, Manuell einstellbare Kamera: false, Montageart Innenstation: Aufputz, Montageart Außenstation: Aufputz, Werkstoff der Außenstation: Aluminium, Erweiterbar auf max. Anzahl Innenstationen: 24, Verbindung mit Smartphone möglich: false, Kompatibel mit Apple HomeKit: false, Kompatibel mit Google Assistant: false, Kompatibel mit Amazon Alexa: false, mit Tag-/Nachtfunktion: true, Geeignet für Behinderte: false
Weitere Informationen:
Hersteller:
TCS TürControlSysteme AG
Produkt Typ:
PVE15120-0010
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
18 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 3.808,61*
€ 3.936,04*
Frei Haus
ab € 3.936,15*
€ 4.063,58*
21 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 3.952,03*
€ 4.085,73*
Frei Haus
ab € 3.972,23*
€ 4.103,11*
Lager 6232
unbekannt
€ 5,90*
ab € 4.553,97*
€ 4.693,79*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6232
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4.693,79*
€ 5.585,61
pro Stück
ab 2 Stück
€ 4.659,03*
€ 5.544,25
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4.589,53*
€ 5.461,54
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4.566,36*
€ 5.433,97
pro Stück
ab 500 Stück
€ 4.553,97*
€ 5.419,22
pro Stück
Lagerstand: Lager 6232
Versand: Lager 6232
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6232
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 9,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
TCS
PRODA-EN
ab € 42,96*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.