Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 6232-5362078 Herst.-Nr.: 404839 EAN/GTIN: 3245064048392 |
| |
|
| | |
| Klemmenleiste 1x6-25mm², 16x 1,5-16 mm², Grün Breite: 227 mm, Höhe: 30 mm, Tiefe: 18 mm, Anschlussart: schrauben, Polzahl: 27, Berührungssicher: true, Leiterquerschnitt Zugang: -...- mm², Leiterquerschnitt Abgang: -...- mm², Leiterquerschnitt Zugang AWG: -...- mm², Leiterquerschnitt Abgang AWG: -...- mm² Weitere Informationen: | | Hersteller: | Legrand GmbH | Produkt Typ: | 404839 |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 19 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 14,41* | € 20,41* | | | | Lager 6232 | | | | | | € 5,90* | ab € 16,19* | € 22,84* | | | | | | | | | | | € 8,95* | ab € 17,26* | € 24,81* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6232 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6232 | | Versand: Lager 6232 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,90* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6232 | | | Zeitraum: | innerhalb von 10 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 9,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|