| |
|
| Artikel-Nr.: 6232-5362016 Herst.-Nr.: PP45AE EAN/GTIN: 4012799931775 |
| |
|
| | |
| Außenabdeckung aus Edelstahl (V4A) gebürstet. Mit integrierter Kondensatabtropfkante. Die integrierten Luftleitelemente halten die Abluft von der Außenwand fern. Somit werden die Verfärbungen und die Schmutzablagerungen an der Außenfassade deutlich minimiert. Die strömungsoptimierte Haube ist zusätzlich mit einer Schalldämmeinlage ausgestattet. Wird für den Einsatz der Geräte in windexponierten Bereichen empfohlen. Eine Außenabdeckung wird als notwendiges Zubehör für die Endmontage-Sets PP 45 K, PP 45 O und PP 45 RC benötigt.Artikel: PP 45 AE, Einbauort: Außenwand, Material Gehäuse: Edelstahl, gebürstet, Farbe: Edelstahl, gebürstet, Gewicht: 0,98 kg, Gewicht mit Verpackung: 1,11 kg, Breite: 220 mm, Höhe: 252,2 mm, Tiefe: 50 mm, Breite mit Verpackung: 240 mm, Höhe mit Verpackung: 280 mm, Tiefe mit Verpackung: 70 mm, Geeignet für Dachlüfter: nein, Geeignet für Wandaufbaulüfter: nein, Geeignet für Boxlüfter: nein, Geeignet für Zirkulationslüfter: nein, Geeignet für Rohrlüfter: nein, Geeignet für Zentrifugallüfter: nein, Geeignet für Wandeinbaulüfter: nein, Geeignet für Wohnhauslüfter: nein, Geeignet für Wärmerückgewinnungsanlagen: nein Art des mechanischen Zubehörs: sonstige, Geeignet für Dachlüfter: false, Geeignet für Wandaufbaulüfter: false, Geeignet für Boxlüfter: false, Geeignet für Zirkulationslüfter: false, Geeignet für Rohrlüfter: false, Geeignet für Zentrifugallüfter: false, Geeignet für Wandeinbaulüfter: false, Geeignet für Wohnhauslüfter: false, Geeignet für Wärmerückgewinnungsanlagen: false Weitere Informationen: | | Hersteller: | Maico Elektroapparate-Fab. GmbH | Produkt Typ: | PP45AE | Ident Code: | 0093.0177 |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 5,46* | ab € 108,53* | € 133,79* | | | | | 17 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 109,32* | € 134,40* | | | | | 25 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 113,57* | € 139,80* | | | | | 30 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 120,08* | € 146,70* | | | | Lager 6232 | | | | | | € 5,90* | ab € 140,32* | € 172,20* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6232 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6232 | | Versand: Lager 6232 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,90* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6232 | | | Zeitraum: | innerhalb von 10 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 9,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|