Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rahmen 2-fach dynasty Ms antik Dekor elfenbeinw.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild zur Produktgruppe
Bild zur Produktgruppe
Artikel-Nr.:
     6232-5339933
Hersteller:
     Busch-Jaeger
Herst.-Nr.:
     1722-846-500
EAN/GTIN:
     4011395195178
Suchbegriffe:
2fach Rahmen
Abdeckrahmen
Rahmen
busch-jäger abdeckrahmen 2-fach
Abdeckrahmen, Messing antik Dekor elfenbeinweiß, Busch-dynasty, Rahmen Busch-dynasty, Abdeckrahmen 2-fach Rahmen Für senkrechte oder waagerechte Montage. Schutzart Gerät: IP 20 Farbe: Messing, Breite: 106 mm, Halogenfrei: true, Höhe: 177 mm, Tiefe: 12 mm, Anzahl der Einheiten: 2, mit Klappdeckel: false, Oberfläche: gebürstet, Einbauhöhe: 0 mm, Einbaubreite: 0 mm, Textfeld/Beschriftungsfläche: false, Werkstoffgüte: sonstige, Werkstoff: Metall, Befestigungsart: Klemmbefestigung, Montagerichtung: horizontal und vertikal, Schlagfestigkeit: IK03, Schutzart (IP): IP20, Geeignet für Unterflurkanaldose: false, Transparent: false, Ausführung der Oberfläche: matt, Geeignet für Geräteeinbaukanal: true, Geeignet für Unterputz-Installation: true, Geeignet für Einbauinstallation: false, Anzahl der Einheiten horizontal: 2, Anzahl der Einheiten vertikal: 2, Durchmesser Bohrung (Öffnung): 71 mm, Anzahl der Module horizontal (bei Modulbauweise): 2, Anzahl der Module vertikal (bei Modulbauweise): 2, mit Montagerahmen: false, Anzahl der Schaltereinsätze: 2
Weitere Informationen:
Hersteller:
Busch-Jaeger Elektro GmbH
Produkt Typ:
1722-846-500
Ident Code:
2CKA001754A4591
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
25 Tage
unbekannt
€ 5,50*
ab € 46,15*
€ 60,84*
Lager 6232
unbekannt
€ 5,90*
ab € 52,11*
€ 68,38*
Preise: Lager 6232
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 68,38*
€ 81,37
pro Stück
ab 2 Stück
€ 68,26*
€ 81,23
pro Stück
ab 5 Stück
€ 64,94*
€ 77,28
pro Stück
ab 10 Stück
€ 63,06*
€ 75,04
pro Stück
ab 20 Stück
€ 62,61*
€ 74,51
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 52,11*
€ 62,01
pro Stück
Lagerstand: Lager 6232
Versand: Lager 6232
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6232
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 9,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.