| |
|
| Artikel-Nr.: 6232-5309903 Herst.-Nr.: 1740DR/03-81 EAN/GTIN: 4011395228197 |
| |
|
| | |
| Als Abdeckung für Lautstärkenregler. Passend für Geräte >LR mono BJ UP< der Fa. WHD. Farbe: anthrazit, Ausführung: Drehknopf, Halogenfrei: true, Verwendung: Stufenschalter, Oberflächenschutz: unbehandelt, Werkstoffgüte: Thermoplast, Werkstoff: Kunststoff, Befestigungsart: Klemm-/Schraubbefestigung, Aufdruck/Kennzeichnung: Symbol '0', Kontrollfenster/Lichtauslass: false, RAL-Nummer (ähnlich): 7021, Schlagfestigkeit: IK03, mit Beschriftungsfeld: false, mit austauschbarer Linse/Symbol: false, Ausführung der Oberfläche: glänzend, Geeignet für Schutzart (IP): IP20, Geeignet für Bussystem-Tasterankopplung: false, Abtastbares Symbol/barrierefrei: false, Antibakterielle Behandlung: false Weitere Informationen: | | Hersteller: | Busch-Jaeger Elektro GmbH | Produkt Typ: | 1740DR/03-81 | Ident Code: | 2CKA001710A4120 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Tasterabdeckung, Zentralplatte, Zentralscheiben, Zentralstück, schalterabdeckung busch-jäger, schalterabdeckung, schalterabdeckung antrazit, Wippschalter, Abdeckung für Taster, Wippschalter-Wippe, Druckknopf, Wippe |
| | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 18 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 8,71* | € 12,49* | | | | | 25 Tage | | | | | € 5,50* | ab € 9,10* | € 13,06* | | | | | 24 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 9,32* | € 13,36* | | | | Lager 6232 | | | | | | € 5,90* | ab € 10,21* | € 14,57* | | | | | | 16 Tage | | | | | € 6,50* | ab € 12,46* | € 17,75* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6232 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6232 | | Versand: Lager 6232 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,90* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6232 | | | Zeitraum: | innerhalb von 10 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 9,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|