| |
|
| Artikel-Nr.: 6232-5309836 Herst.-Nr.: 1747BSI-83 EAN/GTIN: 4011395225134 |
| |
|
| | |
| Zur Aufnahme von Zentralscheiben aus dem Programm Busch-balance® SI. Lieferumfang ohne Zentralscheibe. Montageart: Unterputz, Zusammenstellung: sonstige, Farbe: Aluminium, Halogenfrei: true, mit Klappdeckel: false, Verwendung: sonstige, Oberflächenschutz: lackiert, Auslassrichtung: gerade, mit Zugentlastung: false, Werkstoffgüte: Thermoplast, Beschriftungsfeld: ohne Beschriftungsfeld, Geeignet für Anzahl Buchsen/Kupplungen: 0, Werkstoff: Kunststoff, Befestigungsart: Klemmbefestigung, Buchsen geschirmt: false, Gehäuse geschirmt: false, Lüsterklemme: false, RAL-Nummer (ähnlich): 9006, mit Staubschutz: false, mit Aufdruck: false, mit Buchsen/Kupplungen: false, Tragring: false, Transparent: false, Ausführung der Oberfläche: matt, Geeignet für Schutzart (IP): IP20, Gerätebreite: 71 mm, Gerätehöhe: 32 mm, Gerätetiefe: 71 mm, Anzahl der Module (bei Modulbauweise): 1, Min. Tiefe der Gerätedose: 32 mm Weitere Informationen: | | Hersteller: | Busch-Jaeger Elektro GmbH | Produkt Typ: | 1747BSI-83 | Ident Code: | 2CKA001710A4095 |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 27 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 6,74* | € 9,57* | | | | | 21 Tage | | | | | € 5,50* | ab € 6,77* | € 9,61* | | | | | 21 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 6,80* | € 9,65* | | | | Lager 6232 | | | | | | € 5,90* | ab € 7,96* | € 11,32* | | | | | | 14 Tage | | | | | € 6,50* | ab € 9,70* | € 13,77* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6232 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6232 | | Versand: Lager 6232 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,90* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6232 | | | Zeitraum: | innerhalb von 10 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 9,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|