| |
|
| Artikel-Nr.: 6232-5309316 Herst.-Nr.: 2601/5AP/11W-503 EAN/GTIN: 4011395196311 |
| |
|
| | |
| Beleuchtbar durch Einsetzen der Lampe 8339-1. Nennspannung: 250 V, Montageart: Aufputz, Zusammenstellung: Basiselement mit Komplettgehäuse, Bedienungsart: Wippe/Taste, Farbe: weiß, Halogenfrei: true, mit Montageplatte: false, Anschlussart: Steckklemme, Beleuchtung: ja, Oberflächenschutz: unbehandelt, Bemessungsstrom: 10 A, Rückmeldekontakt: false, Werkstoffgüte: Duroplast, Beleuchtungsart: sonstige, Werkstoff: Kunststoff, Befestigungsart: Schraubbefestigung, Schaltungsart: Serienschalter, Anzahl der Betätigungswippen: 2, RAL-Nummer (ähnlich): 9010, Schaltstrom für Leuchtstofflampen: 10 AX, Tastschalter: false, Waschmaschinenschalter: false, Ausführung der Oberfläche: glänzend, Geeignet für Schutzart (IP): IP20, Gerätebreite: 63 mm, Gerätehöhe: 47 mm, Gerätetiefe: 63 mm, Textfeld/Beschriftungsfläche: nein, Beleuchtungsfunktion: Kontrolle und Orientierung, Anzahl der Module (bei Modulbauweise): 1 Weitere Informationen: | | Hersteller: | Busch-Jaeger Elektro GmbH | Produkt Typ: | 2601/5AP/11W-503 | Ident Code: | 2CKA001042A1031 |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 24 Tage | | | 10 | | € 4,95* | ab € 12,11* | € 14,83* | | | | | 18 Tage | | | 1 | | € 5,90* | ab € 11,99* | € 17,16* | | | | | 25 Tage | | | 1 | | € 5,50* | ab € 12,40* | € 17,79* | | | | | 19 Tage | | | 1 | | € 6,99* | ab € 12,54* | € 17,98* | | | | Lager 6232 | | | | 1 | | € 5,90* | ab € 13,05* | € 18,67* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6232 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6232 | | Versand: Lager 6232 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,90* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6232 | | | Zeitraum: | innerhalb von 10 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 9,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|