Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Niloe Step, Ausschalter,beleuchtet, 2-polig, Schalter 10 AX - 250 V~, (SK)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild zur Produktgruppe
Bild zur Produktgruppe
Artikel-Nr.:
     6232-5270653
Hersteller:
     Legrand
Herst.-Nr.:
     864029
EAN/GTIN:
     3414972245494
Suchbegriffe:
Kontrollschalter
SmartHome Einbauschalter
SmartHome Schalter
Ausschalter
Die Niloe Step Einsätze sind für Spreizkrallen- und Schraubbefestigung geeignet und werden mit roter Staubschutzabdeckung geliefert. Verwendbar für den Anschluss von starren und flexiblen Leitern mittels Steck- (SL) oder Schraubklemmen (SK). Zu komplettieren mit Wippen und Abdeckrahmen von Niloe Step. Niloe Step Ausschalter, 2-polig, (SL) 10 AX – 250 V~. Die Niloe Step Einsätze sind für Spreizkrallen- und Schraubbefestigung geeignet und werden mit roter Staubschutzabdeckung geliefert. Verwendbar für den Anschluss von starren und flexiblen Leitern mittels Steck- (SL) oder Schraubklemmen (SK). Zu komplettieren mit Wippen und Abdeckrahmen von Niloe Step. Niloe Step Ausschalter, 2-polig, beleuchtet, Schraubklemmen (SK) 10 AX – 250 V~ Schraubklemmen bestückt mit LED-Aggregat Best.Nr. 764521 Nennspannung: 250 V, Montageart: Unterputz, Zusammenstellung: Bedienelement, Bedienungsart: Wippe/Taste, Farbe: anthrazit, Halogenfrei: true, mit Montageplatte: true, Anschlussart: Schraubklemme, Beleuchtung: ja, Oberflächenschutz: unbehandelt, Einbautiefe: 31 mm, Bemessungsstrom: 10 A, Rückmeldekontakt: false, Werkstoffgüte: Thermoplast, Beleuchtungsart: LED austauschbar, Werkstoff: Kunststoff, Befestigungsart: Krallen-/Schraubbefestigung, Schaltungsart: Schalter 2-polig, Anzahl der Betätigungswippen: 1, RAL-Nummer (ähnlich): 7037, Schaltstrom für Leuchtstofflampen: 16 AX, Tastschalter: false, Schlagfestigkeit: IK04, Waschmaschinenschalter: false, Ausführung der Oberfläche: matt, Geeignet für Schutzart (IP): IP20, Gerätebreite: 75,8 mm, Gerätehöhe: 75,8 mm, Gerätetiefe: 44,2 mm, Textfeld/Beschriftungsfläche: nein, Beleuchtungsfunktion: Kontrolle und Orientierung, Anzahl der Module (bei Modulbauweise): 2, IFTTT-Unterstützung verfügbar: false, Kompatibel mit Apple HomeKit: false, Kompatibel mit Google Assistant: false, Kompatibel mit Amazon Alexa: false, Heizungsschalter: false, Antibakterielle Behandlung: false
Weitere Informationen:
Hersteller:
Legrand GmbH
Produkt Typ:
864029
Weitere Suchbegriffe: Wechselschalter, Wippenschalter, Wippschalter, ausschalter 2-pol 10a, ausschalter 2 polig, ausschalter, Schalter (Installation), Universalschalter, Wechsler, Installationsschalter, Kontrollwechselschalter
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
23 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 8,29*
€ 12,11*
Lager 6232
unbekannt
€ 5,90*
ab € 8,90*
€ 13,00*
Preise: Lager 6232
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 13,00*
€ 15,47
pro Stück
ab 2 Stück
€ 12,98*
€ 15,45
pro Stück
ab 5 Stück
€ 12,44*
€ 14,80
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11,76*
€ 13,99
pro Stück
ab 20 Stück
€ 11,19*
€ 13,32
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,90*
€ 10,59
pro Stück
Lagerstand: Lager 6232
Versand: Lager 6232
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6232
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 9,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.