Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Thermostat zur Steuerung von Ventil atoren in Abhängigkeit der Lufttemperatu


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild zur Produktgruppe
Bild zur Produktgruppe
Artikel-Nr.:
     6232-5236498
Hersteller:
     Maico Ventilatoren
Herst.-Nr.:
     THR10-1
EAN/GTIN:
     4012799571919
Suchbegriffe:
Analoger Klimaregler
Analoger Raumtemperaturregler
Analoges Raumthermostat
Raumtemperatur-Regler
Thermostat zur Steuerung von Ventilatoren in Abhängigkeit der Lufttemperatur. Mit Umschalter für Winter oder Sommerbetrieb. Mit roter Kontrollleuchte.Artikel: THR 10-1, Spannungsart: Wechselstrom, Bemessungsspannung: 230 V, Netzfrequenz: 50 Hz, Schutzart: IP 40, Einbauort: Wand, Einbauart: Aufputz, Material Gehäuse: Kunststoff, Farbe: weiß, Gewicht: 0,1 kg, Gewicht mit Verpackung: 0,13 kg, Breite: 74 mm, Höhe: 74 mm, Tiefe: 36 mm, Breite mit Verpackung: 87 mm, Höhe mit Verpackung: 83 mm, Tiefe mit Verpackung: 43 mm, Temperatur Einstellbereich: 0 °C bis 50 °C, Schaltdifferenz: ca. 1 K Montageart: Aufputz, Farbe: weiß, Breite: 74 mm, Ausführung: An/Aus, Höhe: 74 mm, Tiefe: 36 mm, Anschluss: 3-Draht, mit Display: false, Art der Spannungsversorgung: 230 V AC, Kontaktausführung: Wechsler (NO/NC), Messbereich: 0...50 °C, Bedienung: Dreh, Explosionsgeschützt: false, Schutzart (IP): IP40, Ausführung Aufnehmer/Fühler: Widerstandssensor, Anzahl der Module (bei Modulbauweise): 1, Klasse des Temperaturreglers: I, Leistungsaufnahme im Bereitschaftszustand (solstandby): 3 W, IFTTT-Unterstützung verfügbar: false, Schutzart (NEMA): 2, Kompatibel mit Apple HomeKit: false, Kompatibel mit Google Assistant: false, Kompatibel mit Amazon Alexa: false, Verdeckte Bedienung: false, Max. Spannung der Kontakte: 230 V, mit Empfänger: true, Regelcharakteristik: sonstige, mit Trinkwasserschaltung: false, Anzahl der Ausgänge Heizung: 1, Anzahl der Ausgänge Kühlung: 1, mit Geräuschniveauanzeige: false, Temperatur ablesbar: true, Geeignet für Heizen: true, Max. Kontaktbelastung: 8 A, Differenzwert: 0...2,5 K, Sensor extern: false, Thermische Rückkopplung: ohne, Differenz verstellbar: true, Geeignet für Kühlen: true
Weitere Informationen:
Hersteller:
Maico Elektroapparate-Fab. GmbH
Produkt Typ:
THR10-1
Ident Code:
0157.0191
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
26 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 56,91*
€ 72,66*
€ 5,46*
ab € 57,95*
€ 73,75*
Frei Haus
ab € 59,10*
€ 75,22*
47 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 59,88*
€ 76,23*
Lager 6232
unbekannt
€ 5,90*
ab € 69,81*
€ 88,60*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6232
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 88,60*
€ 105,43
pro Stück
ab 2 Stück
€ 87,98*
€ 104,70
pro Stück
ab 5 Stück
€ 83,64*
€ 99,53
pro Stück
ab 10 Stück
€ 81,97*
€ 97,54
pro Stück
ab 500 Stück
€ 69,81*
€ 83,07
pro Stück
Lagerstand: Lager 6232
Versand: Lager 6232
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6232
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 9,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.