Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Einbaustrahler IP 44 starr - weiß matt


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild zur Produktgruppe
Bild zur Produktgruppe
Artikel-Nr.:
     6232-5233735
Hersteller:
     Rutec Licht
Herst.-Nr.:
     R55881-M
EAN/GTIN:
     4012094268811
Suchbegriffe:
Bad-Einbauleuchte
Badeinbauleuchte
Deckeneinbaulampe
Deckeneinbauleuchte
starr, IP44, für Durchm. 50 mm Leuchtmittel für die Innenanwendung, Einsatz in Feuchträumen Material: Sichtblende - Alu Druckguss, Gehäuse - Stahlblech (Schwarz), Blattfedern Frontblende zum Leuchtmittelwechsel komplett abziehbar inkl. Sicherheitsglas matt, blendfrei. Schutzart IP 44 bei Einbau in geschlossenen Decken. exklusive Niedervolt Fassung Art.-Nr.: 55004 (SKIII) exklusive Hochvolt Fassung+Zugentlastung Art.-Nr.: 55003 (SKII) Außendurchmesser: 85 mm, Reflektor: ohne, Fassung: ohne, Gehäusefarbe: weiß, mit Bewegungsmelder: false, Geeignet für Lampenleistung: -...- W, Einbaudurchmesser: 70 mm, mit Lichtsensor: false, Geeignet für Pendelaufhängung: false, Höhe/Tiefe: 100 mm, Werkstoff des Gehäuses: Aluminium, Lichtaustritt: direkt, Lichtverteilung: symmetrisch, Werkstoff der Abdeckung: Glas matt/satiniert, Schlagfestigkeit: IK00, Nennspannung: -...- V, Schutzart (IP): IP44, mit Leuchtmittel: false, Leuchte mit begrenzter Oberflächentemperatur 'D-Zeichen': false, Abdeckung der Leuchte mit Wärmedämm-Material möglich: false, Geeignet für Leuchtmittelanzahl: 1, Geeignet für Wandmontage: false, Geeignet für Einbaumontage: true, mit Betriebsgerät: false, Bildschirmarbeitsplatztauglich nach EN 12464-1: false, Geeignet für Anbaumontage: false, Anschließbarer Leiterquerschnitt: -...- mm², Oberfläche gebürstet: false, Farbtemperatur: -...- K, Verstellbarkeit: nicht verstellbar, Geeignet für Traversenmontage: false, Geeignet für Podest-/Bodenmontage: false, Geeignet für Stromschienenmontage: false, Geeignet für Klemmmontage: false, Lichtstrom: -...- lm, Bemessungsumgebungstemperatur nach IEC62722-2-1: -...- °C, LED-Nennstrom bei Konstantstrom: -...- mA, Geeignet für Seilsystem: false, Höchste Energieeffizienzklasse des austauschbaren Leuchtmittels: A, Geeignet für Deckenmontage: true
Weitere Informationen:
Hersteller:
Rutec Licht GmbH & Co. KG
Produkt Typ:
R55881-M
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 8,50*
ab € 11,12*
€ 11,12*
€ 5,95*
ab € 9,63*
€ 14,17*
€ 8,50*
ab € 9,73*
€ 14,32*
24 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 10,02*
€ 14,75*
Lager 6232
unbekannt
€ 5,90*
ab € 10,96*
€ 16,15*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6232
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 16,15*
€ 19,22
pro Stück
ab 2 Stück
€ 16,11*
€ 19,17
pro Stück
ab 5 Stück
€ 14,91*
€ 17,74
pro Stück
ab 10 Stück
€ 13,93*
€ 16,58
pro Stück
ab 20 Stück
€ 13,59*
€ 16,17
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,96*
€ 13,04
pro Stück
Lagerstand: Lager 6232
Versand: Lager 6232
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6232
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 9,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.