|  |
 |
| Artikel-Nr.: 6232-5228205 Herst.-Nr.: VISU+2RT-DUNLTDARAWEB10 EAN/GTIN: 4067923023000 |
| |
|
|  |  |
 | Laufzeitlizenz für Visu+ inklusive 10 WebClient und der Funktionen Alarm-Statistics, Alarm Dispatcher, Redundanz ohne Beschränkung der I/O-Daten und Variablen im Scripting. Zusätzlich sind 2 direkte Treiberanbindungen möglich. Mehrplatzfähigkeit, Runtime: false, Max. Anzahl der Clients: 0, Geeignet für Web-Clients: true, Onlineprojektierung möglich: true, Mit Skriptsprache Visual Basic: false, Mit sonstiger Skriptsprache: false, Objektbausteinbibliothek: nicht verfügbar, Benutzergruppen (Passwortschutz) möglich: true, Funktion Prozessdiagnose: nicht verfügbar, Mit OPC-Schnittstelle, Server: false, Mit OPC-Schnittstelle, Client: false, Mit Programmierschnittstellen: false, Min. Prozessortaktfrequenz, Runtimesystem: 1,6 GHz, Min. Prozessortaktfrequenz, Projektierungssystem: 1,6 GHz, Alarm-Management: false, SCADA-Funktionalität: false, Sprachumschaltung möglich: true, Trend-Darstellung: false Weitere Informationen:  |  | Hersteller: | Phoenix Contact Deutschland GmbH | Produkt Typ: | VISU+2RT-DUNLTDARAWEB10 | Ident Code: | 1547761 |
|
|  |  |
 | |  |  |
 | Weitere Suchbegriffe: Visualisierungssoftware, Instabus Software, ETS, EIB-Funktionsmodulsoftware, EIB-Zutrittskontrollsoftware |
|  |  |
|  |  | Angebote (5) | | |
|  | Lagerstand | Mind.-Menge |  | Versand | | |  |  |  |  |  |  |  | | 20 Tage |  | | 500 |  | € 5,90* | ab € 12.588,25* | € 12.588,25* |  |  |  | | |  | | 1 |  | Frei Haus | ab € 12.587,34* | € 12.667,05* |  |  |  | | |  | | 1 |  | Frei Haus | ab € 12.714,49* | € 12.793,29* |  |  |  | Lager 6232 | |  | | 1 |  | € 5,90* | ab € 12.981,33* | € 13.058,21* |  |  |  |  | | 15 Tage |  | | 1 |  | Frei Haus | ab € 14.125,59* | € 14.193,94* |  |  |  | |  |  |  | |  |  |  | | |  |  |  | Preise: Lager 6232 |  | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit |  | | | | | | | | | | | | |
|
|  |  |  |  | Lagerstand: Lager 6232 |  | Versand: Lager 6232 |  |  |  | |  | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,90* |
|
|  |  |  |  | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6232 | |  | Zeitraum: | innerhalb von 10 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 9,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
|  |  |  |  |  |  |  |
|