|  |
 |
| Artikel-Nr.: 6232-5228179 Herst.-Nr.: VISU+2RT-DUNLIMITEDADMD16 EAN/GTIN: 4063151852542 |
| |
|
|  |  |
 | Laufzeitlizenz für Visu+ inklusive der Funktionen Alarm Dispatcher ohne Beschränkung der I/O-Daten und Variablen im Scripting. Zusätzlich sind 16 direkte Treiberanbindungen möglich. Mehrplatzfähigkeit, Runtime: false, Max. Anzahl der Clients: 0, Geeignet für Web-Clients: false, Onlineprojektierung möglich: true, Mit Skriptsprache Visual Basic: false, Mit sonstiger Skriptsprache: false, Objektbausteinbibliothek: nicht verfügbar, Benutzergruppen (Passwortschutz) möglich: true, Funktion Prozessdiagnose: nicht verfügbar, Mit OPC-Schnittstelle, Server: false, Mit OPC-Schnittstelle, Client: false, Mit Programmierschnittstellen: false, Min. Prozessortaktfrequenz, Runtimesystem: 1,6 GHz, Min. Prozessortaktfrequenz, Projektierungssystem: 1,6 GHz, Alarm-Management: false, SCADA-Funktionalität: false, Sprachumschaltung möglich: true, Trend-Darstellung: false Weitere Informationen:  |  | Hersteller: | Phoenix Contact Deutschland GmbH | Produkt Typ: | VISU+2RT-DUNLIMITEDADMD16 | Ident Code: | 1461776 |
|
|  |  |
 | |  |  |
 | Weitere Suchbegriffe: Visualisierungssoftware, Instabus Software, ETS, EIB-Funktionsmodulsoftware, EIB-Zutrittskontrollsoftware |
|  |  |
|  |  | Angebote (5) | | |
|  | Lagerstand |  |  | Versand | | |  |  |  |  |  |  |  | | |  | |  |  | Frei Haus | ab € 6.497,72* | € 6.605,34* |  |  |  | | 19 Tage |  | |  |  | € 5,90* | ab € 6.498,63* | € 6.606,24* |  |  |  | | |  | |  |  | Frei Haus | ab € 6.563,35* | € 6.670,81* |  |  |  | Lager 6232 | |  | |  |  | € 5,90* | ab € 6.701,56* | € 6.808,66* |  |  |  |  | | 14 Tage |  | |  |  | Frei Haus | ab € 7.292,28* | € 7.397,54* |  |  |  | |  |  |  | |  |  |  | | |  |  |  | Preise: Lager 6232 |  | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit |  | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
|  |  |  |  | Lagerstand: Lager 6232 |  | Versand: Lager 6232 |  |  |  | |  | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,90* |
|
|  |  |  |  | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6232 | |  | Zeitraum: | innerhalb von 10 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 9,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
|  |  |  |  |  |  |  |
|