Messadapter für EV-Ladekabel (Mode 2, Mode 3) und Wallboxen. Prüfung von EV-Ladekabel Mode 2 (Notladekabel) und Mode 3 in Kombination mit Gerätetester BENNING ST 755+/760+ gemäß DIN EN 50678 (VDE 0701) und DIN EN 50699 (VDE 0702). Prüfung von Wallboxen in Kombination mit Installationsprüfgerät IT 200/IT 130 gemäß DIN VDE 0100-600 und DIN VDE 0105-100. Fahrzeugsimulation (CP-Status (A, B, C, D)) und Simulation der Stromtragfähigkeit des Ladekabels (PP-Status (NC, 13 A, 20 A, 32 A, 63 A)). Fehlersimulation: Kurzschluss Diode, Kurzschluss CP-Signal und PE offen. LED-Anzeigen für Netz- (L1/L2/L3-N) und Fahrzeugseite (L1/L2/L3-N). Prüfung von RPE, RISO, IPE/IBER, Ladekabel Mode 2/Wallbox (RCD 30 mA AC + 6 mA DC), Ladekabel Mode 3 (Durchgang, Kurzschluss und Drehfeld). Mini-USB-Schnittstelle für Datenaustausch Gerätetester und Firmware-Update. Steckverbinder Infrastrukturseite: Typ 2, CEE (16 A, 5-polig), Schutzkontaktsteckdose und 4 mm Sicherheitsbuchsen (L1/L2/L3, N, PE, PP, CP). Steckverbinder Fahrzeugseite: Typ 2 und 4 mm Sicherheitsbuchsen (L1/L2/L3, N, PE, PP, CP). Versorgung: 16 A Netzanschlusskabel mit Schutzkontaktstecker (L = 1,5 m), 16 A CEE (5-polig) Netzanschlusskabel (L = 2 m). Lieferumfang: Messadapter im Koffer, Kaltgeräteleitung auf 4 mm Sicherheits-Turmstecker, Mini-USB-Kabel, Kalibrierzertifikat. Art des Zubehörs/Ersatzteils: sonstige, Set-Ausführung: false, Stecktechnik: sonstige, Strombelastbarkeit: 16 A, Isoliermaterial: sonstige, Messkreiskategorie: CAT II, Mit Koffer/Tasche: true, Max. Arbeitsspannung: 400 V, Zubehör: true, Ersatzteil: false Weitere Informationen:  |  | Hersteller: | BENNING Elektrotechnik & Elektronik | Produkt Typ: | MAEV1 | Ident Code: | 044164 |
|