Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

EINS. TVRADIO DURCHGANGSDOSE


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild zur Produktgruppe
Bild zur Produktgruppe
Artikel-Nr.:
     6232-5130664
Hersteller:
     Legrand
Herst.-Nr.:
     753063
EAN/GTIN:
     3414970451798
Suchbegriffe:
Durchgangsdose
legrand durchgangsdose
durchgangsdose
Ausführung: Durchgangsdose, mit Abdeckung: false, Frequenz: -...- MHz, Anzahl der Auslässe: 2, Durchgangsdämpfung bei 860 MHz: 1,5 dB, Anschlussdämpfung bei 860 MHz: 14 dB, Kabelmodemtauglich: false, Fernspeisetauglich: false
Weitere Informationen:
Hersteller:
Legrand GmbH
Produkt Typ:
753063
Ident Code:
753063
Weitere Suchbegriffe: Wecker, Thermometer, UP-Einsatz, Unterputzradio, LCD-Uhr
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 12,03*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 17,07*
€ 20,31
pro Stück
ab 2 Stück
€ 17,05*
€ 20,29
pro Stück
ab 5 Stück
€ 16,40*
€ 19,52
pro Stück
ab 10 Stück
€ 15,71*
€ 18,69
pro Stück
ab 20 Stück
€ 15,17*
€ 18,05
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 12,03*
€ 14,32
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.