Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 6232-5129607 Herst.-Nr.: HTAPE-FLEX2000+19X20-PVC-BK EAN/GTIN: 4031026548685 |
| |
|
| | |
| Hochflexibles, selbstklebendes, Allwetter Premium PVC-Isolierband. 0,21 mm Materialstärke bietet eine noch höhere elektrische und mechanische Festigkeit. Hervorragende Eigenschaften über einen großen Temperaturbereich von -18 °C bis +105 °C gemäß CSA C22.2. Ausgezeichnete Beständigkeit gegen Abrieb, Feuchtigkeit, Chemikalien, Korrosion und UV-Strahlung. Besonders hochwertiger Klebstoff auf Kautschukbasis. Für den Innen- und Außeneinsatz geeignet. Flammhemmend nach UL 510. Das Premium-Isolierband HelaTape Flex 2000+ ist ein professionelles Allwetter PVC-Isolierband mit hervorragenden Wickeleigenschaften auch bei Minustemperaturen. Das Isolierband bleibt über einen großen Temperaturbereich elastisch und lässt sich sehr gut verarbeiten. Erzielen Sie optimale Isolierergebnisse im Innen- und Außenbereich wie beispielsweise bei Kabelmantelreparaturen und bei elektrischen Verbindungen. HelaTape Flex 2000+ wird empfohlen als Primärisolierung für Anwendungen bis 1 kV. Farbe: schwarz, Breite: 19 mm, Stärke: 0,21 mm, Selbstverlöschend: true, Doppelseitig: false, Länge: 20 m, Werkstoff: Polyvinylchlorid (PVC), Temperaturbeständigkeit: -18...105 °C, Transparent: false, Isolierend: true, Geeignet für Hochspannung: false, Vulkanisierend: false, Selbstverschweißend/Amalgamierend: false, Reflektierend (Leuchtfarbe): false Weitere Informationen: | | Hersteller: | Hellermann Tyton GmbH | Produkt Typ: | HTAPE-FLEX2000+19X20-PVC-BK | Ident Code: | 710-10701 |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (8) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 5,46* | ab € 5,26* | € 7,44* | | | | | | | | | | € 5,95* | ab € 5,28* | € 7,46* | | | | Lager 6232 | | | | | | € 5,90* | ab € 5,74* | € 8,03* | | | | | | 20 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 5,98* | € 8,32* | | | | | 22 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 7,29* | € 9,79* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6232 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6232 | | Versand: Lager 6232 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,90* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6232 | | | Zeitraum: | innerhalb von 10 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 9,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|