Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Isolierband PVC 19mm 20m sw UV-best 105°C Polyvinylchlorid (PVC) 0,21mm HTAPE-FLEX2000+19X20-PVC-BK(20)


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Premium Isolierband 19mm x 20m schwarz
Premium Isolierband 19mm x 20m schwarz
Artikel-Nr.:
     262-C929J85
Hersteller:
     HellermannTyton
Herst.-Nr.:
     710-10701
EAN/GTIN:
     4031026548685
Suchbegriffe:
Elektroisolierband
Isoband
Isolierband
PVC-Band
Isolierband PVC 19mm 20m sw UV-best 105°C Polyvinylchlorid (PVC) 0,21mm HTAPE-FLEX2000+19X20-PVC-BK(20)
Weitere Informationen:
Breite:
19 mm mm
Farbe:
schwarz
Isolierend:
ja
Länge:
20 m m
Selbstverlöschend:
ja
Stärke:
0.21 mm mm
Temperaturbeständigkeit:
105 - 105 °C
UV-beständig:
ja
Werkstoff:
Polyvinylchlorid (PVC)
Weitere Suchbegriffe: PVC-Klebeband, PVC-Packband, isolierband 19mmx20m schwarz, pvc-band, pvc-band schwarz, Abschirmband, Befestigungsband, EMV-Band, Glasgewebeband, Klebeband, Leitband, Montageband, Premiumband, Schaumstoffband, Universalklebeband
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,46*
ab € 5,27*
€ 7,41*
Lager 262
€ 5,95*
ab € 5,26*
€ 7,43*
18 Tage
unbekannt
€ 5,90*
ab € 5,71*
€ 8,00*
19 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 5,99*
€ 8,25*
25 Tage
nicht lagernd
€ 5,80*
ab € 6,59*
€ 8,91*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,43*
€ 8,84
pro Stück
ab 2 Stück
€ 7,08*
€ 8,43
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,92*
€ 8,23
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,79*
€ 8,08
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,64*
€ 7,90
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 5,26*
€ 6,26
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.