Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Premium Isolierband 19mmx20m grün Box


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Bild zur Produktgruppe
Bild zur Produktgruppe
Artikel-Nr.:
     6232-5129601
Hersteller:
     HellermannTyton
Herst.-Nr.:
     HTAPE-FLEX1000+C19X20-PVC-GN
EAN/GTIN:
     4031026548623
Suchbegriffe:
Elektroisolierband
Isoband
Isolierband
elektroisolierband 19 mm x 20 m
Hochflexibles, selbstklebendes, Allwetter Premium PVC-Isolierband. Hervorragende Eigenschaften über einen großen Temperaturbereich von -18 °C bis +105 °C gemäß CSA C22.2. Erfüllt die IEC 60454-3-1-7/F-PVCP/90 Anforderungen. Sehr gute Verarbeitungseigenschaften bei niedriger Umgebungstemperatur. Ausgezeichnete Beständigkeit gegen Abrieb, Feuchtigkeit, Chemikalien, Korrosion und UV-Strahlung. Isolieren, Schützen, Reparieren, Instandhalten, Kennzeichnen und mehr. Druckempfindlicher, hochwertiger Klebstoff auf Kautschukbasis. Primärisolierung für Verbindungen bis 1 kV. Für den Innen- und Außeneinsatz geeignet. Flammhemmend nach UL 510. RoHS konform. Das Premium-Isolierband HelaTape Flex 1000+ ist ein professionelles Allwetter PVC-Isolierband mit hervorragenden Wickeleigenschaften auch bei Minustemperaturen. Das Isolierband bleibt über einen großen Temperaturbereich elastisch und lässt sich sehr gut verarbeiten. Erzielen Sie optimale Isolierergebnisse im Innen- und Außenbereich wie beispielsweise bei Kabelmantelreparaturen und bei elektrischen Verbindungen. HelaTape Flex 1000+ wird empfohlen als Primärisolierung für Anwendungen bis 1 kV. Farbe: grün, Breite: 19 mm, Stärke: 0,18 mm, Selbstverlöschend: true, Doppelseitig: false, Länge: 20 m, Werkstoff: Polyvinylchlorid (PVC), Temperaturbeständigkeit: -18...105 °C, Transparent: false, Isolierend: true, Geeignet für Hochspannung: false, Vulkanisierend: false, Selbstverschweißend/Amalgamierend: false, Reflektierend (Leuchtfarbe): false
Weitere Informationen:
Hersteller:
Hellermann Tyton GmbH
Produkt Typ:
HTAPE-FLEX1000+C19X20-PVC-GN
Ident Code:
710-10606
Weitere Suchbegriffe: elektroisolierband, elektroisolierband grün, Klebeband (Isolier-), Elektro-Isolierband
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
€ 6,90*
ab € 4,85*
€ 7,07*
3
€ 4,00*
ab € 4,70*
€ 7,09*
1
€ 5,46*
ab € 4,94*
€ 7,13*
Lager 6232
unbekannt
1
€ 5,90*
ab € 5,39*
€ 7,72*
19 Tage
unbekannt
1
€ 6,99*
ab € 5,61*
€ 7,98*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6232
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,72*
€ 9,19
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,39*
€ 8,79
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,12*
€ 8,47
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,63*
€ 7,89
pro Stück
ab 50 Stück
€ 6,36*
€ 7,57
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 5,39*
€ 6,41
pro Stück
1 Stück enthält 1 Rolle (ab € 5,39* pro Rolle)
Lagerstand: Lager 6232
Versand: Lager 6232
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6232
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 9,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Toolcraft
TO-6542496
ab € 3,84*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.