Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HellermannTyton HelaTape Flex 1000+ GN Premium PVC-Isolierband 19x20 Plastikbox


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Premium Isolierband 19mm x 20m grün Box
Premium Isolierband 19mm x 20m grün Box
Premium Isolierband 19mm x 20m grün Box
Artikel-Nr.:
     3461-40336600
Hersteller:
     HellermannTyton
Herst.-Nr.:
     710-10606
EAN/GTIN:
     4031026548623
Suchbegriffe:
Elektroisolierband
Isoband
Isolierband
elektroisolierband 19 mm x 20 m
Hochflexibles, selbstklebendes, Allwetter Premium PVC-Isolierband. Hervorragende Eigenschaften über einen großen Temperaturbereich von -18 °C bis +105 °C gemäß CSA C22.2. Erfüllt die IEC 60454-3-1-7/F-PVCP/90 Anforderungen. Sehr gute Verarbeitungseigenschaften bei niedriger Umgebungstemperatur. Ausgezeichnete Beständigkeit gegen Abrieb, Feuchtigkeit, Chemikalien, Korrosion und UV-Strahlung. Isolieren, Schützen, Reparieren, Instandhalten, Kennzeichnen und mehr. Druckempfindlicher, hochwertiger Klebstoff auf Kautschukbasis. Primärisolierung für Verbindungen bis 1 kV. Für den Innen- und Außeneinsatz geeignet. Flammhemmend nach UL 510. RoHS konform. Das Premium-Isolierband HelaTape Flex 1000+ ist ein professionelles Allwetter PVC-Isolierband mit hervorragenden Wickeleigenschaften auch bei Minustemperaturen. Das Isolierband bleibt über einen großen Temperaturbereich elastisch und lässt sich sehr gut verarbeiten. Erzielen Sie optimale Isolierergebnisse im Innen- und Außenbereich wie beispielsweise bei Kabelmantelreparaturen und bei elektrischen Verbindungen. HelaTape Flex 1000+ wird empfohlen als Primärisolierung für Anwendungen bis 1 kV. - Achtung Sonderbestellung, keine Rückgabe oder Storno möglich! -
Weitere Informationen:
Farbe:
grün
Herkunftsland:
China
Weitere Suchbegriffe: elektroisolierband, elektroisolierband grün, HTAPE-FLEX1000+ C 19x20-PVC-GN, HTAPEFLEX1000C19x20PVCGN, 71010606, 710-10606, Klebeband, Elektrische Klebebänder, Elektroinstallation, Elektroinstallationsmaterial, Farbkodierklebeband, Farbkodierklebebänder, HelaTape Flex 1000+, HelaTape Flex 1000+ Premium PVC-Isolierband, HelaTape Flex ? PVC-Isolierbänder, Hellermann, HellermannTyton, Installationstechnik, Iso-Band, Isolier Band, Isolier-Band, Isolierbänder, Isolierklebeband, Isoliertape, Isolierung, Klebebänder, PVC Band, PVC Isolierband, PVC Klebeband, PVC-Isolierband, PVC-Isolierklebeband, PVC-Klebeband, Premium PVC-Isolierband, Tape, Tyton, technische Klebebänder
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3
€ 4,00*
ab € 4,72*
€ 7,10*
1
€ 5,46*
ab € 4,91*
€ 7,11*
19 Tage
unbekannt
1
€ 5,90*
ab € 5,41*
€ 7,70*
1
€ 6,90*
ab € 5,58*
€ 7,94*
Lager 3461
unbekannt
1
€ 6,99*
ab € 5,60*
€ 7,96*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3461
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,96*
€ 9,47
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,72*
€ 9,19
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,44*
€ 8,85
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,90*
€ 8,21
pro Stück
ab 50 Stück
€ 6,60*
€ 7,85
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 5,60*
€ 6,66
pro Stück
1 Stück enthält 1 Rolle (ab € 5,60* pro Rolle)
Lagerstand: Lager 3461
Versand: Lager 3461
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 50,00*
€ 6,99*
Mindestbestellwert: € 50,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3461
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Toolcraft
TO-6542496
ab € 3,83*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.