| |
|
| Artikel-Nr.: 6232-5089506 Herst.-Nr.: 18902 EAN/GTIN: 4008496996148 |
| |
|
| | |
| Premium-Taschenlampe mit 6AA Batterien die mit ihrer extra hellen Cree Hochleistungs-LED durch die Nacht schneidet. Inklusive einer präzisen Fokussierung und 4 Leuchtmodi (High/Med/Low/Stroboskop). Hergestellt aus hochwertigem, eloxiertem Typ II Aluminium, sehr robust (2 m Falltest) und IPX4 spritzwassergeschützt. Optisches Signal bei leeren Batterien und mit einem integrierten Befestigungsclip. Die Leuchte wird mit 6AA Batterien (inkl.) betrieben. Ausführung: Stableuchte, Gehäusefarbe: schwarz, Aufladbar: false, ANSI: AA, Länge: 2349 mm, Werkstoff: Aluminium, Leuchtmittel: LED nicht austauschbar, mit Leuchtmittel: true, Batterieart: Mignon, Gesamtgewicht: 691,8 g, Anzahl der Batterien: 6, mit Batterien mitgeliefert: true Weitere Informationen: | | Hersteller: | VARTA | Produkt Typ: | 18902 | Ident Code: | 18902101121 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Teppichschneider, LED-Taschenlampe, Metalltaschenlampe, Stabtaschenlampe, Taschenlampe, Taschenleuchte, stabtaschenlampe varta, stabtaschenlampe, led-taschenlampe aa, Taschenlampe (Ex-), Ex-Taschenleuchte, Ex-Taschenlampe |
| | |
| | | Angebote (23) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | 1 | | € 4,99* | ab € 21,51* | € 28,47* | | | | | | | | 1 | | € 6,78* | ab € 21,45* | € 28,49* | | | | | 3 Tage | | | 2 | | € 4,95* | ab € 22,90* | € 29,73* | | | | | 1 Tag | | | 1 | | € 2,90* | ab € 22,81* | € 30,29* | | | | Lager 6232 | | | | 1 | | € 5,90* | ab € 32,46* | € 42,03* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6232 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6232 | | Versand: Lager 6232 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,90* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6232 | | | Zeitraum: | innerhalb von 10 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 9,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|