| |
|
| Artikel-Nr.: 6232-5062217 Herst.-Nr.: E-PKZ01-SVB EAN/GTIN: 4015082816353 |
| |
|
| | |
| Motorschutzschalter-Gehäuse zur direkten Integration in die Maschine Breite: 90 mm, Ausführung: Einbau, Höhe: 129 mm, Tiefe: 128 mm, mit transparentem Deckel: false, Geeignet für NOT-AUS: true, Werkstoff des Gehäuses: Kunststoff, Schutzart (IP): IP65, Schutzart (NEMA): sonstige Ausführung: für den Aufbau, max. 3 Vorhängeschlösser Weitere Informationen: | | Hersteller: | Eaton Electric GmbH | Produkt Typ: | E-PKZ01-SVB | Ident Code: | 281635 |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (16) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 23 Tage | | | | | € 4,45* | ab € 17,56* | € 23,29* | | | | | 14 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 17,85* | € 23,67* | | | | | | | | | | € 5,00* | ab € 19,15* | € 25,31* | | | | | 7 Tage | | | | | € 5,50* | ab € 20,72* | € 27,39* | | | | Lager 6232 | | | | | | € 5,90* | ab € 22,95* | € 30,37* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6232 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6232 | | Versand: Lager 6232 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,90* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6232 | | | Zeitraum: | innerhalb von 10 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 9,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|