| |
|
| Artikel-Nr.: 6232-5045280 Herst.-Nr.: 138685 EAN/GTIN: 0015286201041 |
| |
|
| | |
| COAST Stirnlampen überzeugen durch Flexibilität, bieten ein sauberes Lichtbild sowie eine praktische Fokusfunktion, geringes Gewicht und hohe Qualität. Mit der stufenlosen Dimmfunktion, einer Leuchtstärke von max. 285 Lumen, einer Leuchtweite von max. 119 Metern sowie einer Leuchtdauer von max. 70 Stunden haben Sie immer das passende Licht parat. Durch ausgewählte Materialien sind die Produkte sehr langlebig, dadurch wird auch eine Garantie von 5 Jahren gewährleistet. Mit der stufenlosen Dimmfunktion bietet diese Leuchte für jede Situation das richtige Licht. Ausführung: Kopfleuchte, Gehäusefarbe: schwarz, Aufladbar: false, ANSI: AAA, Werkstoff: Kunststoff, Leuchtmittel: LED nicht austauschbar, Schutzart (IP): IPX4, mit Leuchtmittel: true, Batterieart: Micro, Gesamtgewicht: 211 g, Anzahl der Batterien: 3, mit Batterien mitgeliefert: true, Lichtstrom: 5...305 lm, Lichtstrom einstellbar: Stufen Weitere Informationen: | | Hersteller: | Hückmann Winfried GmbH | Produkt Typ: | 138685 | Ident Code: | 138685 |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 3 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 25,52* | € 35,39* | | | | Lager 6232 | | | | | | € 5,90* | ab € 28,54* | € 39,08* | | | | | | | | | | | € 5,46* | ab € 30,41* | € 41,51* | | | | | | | | | | € 3,90* | ab € 30,99* | € 42,30* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6232 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6232 | | Versand: Lager 6232 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,90* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6232 | | | Zeitraum: | innerhalb von 10 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 9,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|