Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

NV-Stiftsockellampe 10W Halostar Starlite 6V G4


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Bild zur Produktgruppe
Bild zur Produktgruppe
Artikel-Nr.:
     6232-4955661
Hersteller:
     LEDVANCE
Herst.-Nr.:
     64410-S-AX-10W-6V-G4-40X1
EAN/GTIN:
     4058075094192
Suchbegriffe:
Halogen Stiftsockellampe
Halogen Stiftsockellampen
Halogenlampe G4
Halogenlampe Sockel G4
Niedervolt-Halogenlampen mit Stecksockel. Produkteigenschaften: Mittlere Lebensdauer: 2.000 h. 100% dimmbar. Farbwiedergabeindex Ra: 100. Produktvorteile: Brillantes Akzentlicht. Genial kleine Abmessungen für neue, revolutionäre Leuchtendesigns. Für den Betrieb in offenen Leuchten gemäß IEC 60598-1. Axiale Wendel für optimale Lichtlenkung. Spezialstifte als Korrosionsschutz. UV-Filter. Enthält kein Quecksilber. Anwendungsgebiete: Allgemeinbeleuchtung. Eingangsbeleuchtung. Akzentbeleuchtung. Beleuchtung zum Lesen. Gartenbeleuchtung. Geschäfte. Gaststätten, Hotels und ähnliche repräsentative Anwendungen. Büros, öffentliche Einrichtungen. Außenanwendungen nur in geeigneten Leuchten. Ausführung: klar, Lampenleistung: 10 W, Sockel: G4, Lichtstrom: 130 lm, Farbtemperatur: 2800 K, Gesamtlänge: 33 mm, Durchmesser: 10 mm, Energieeffizienzklasse: G, Niederdrucktechnik: true, Geeignet für Backofen: false, UV-Schutz: true, Infrarottechnik: false, Mittlere Nennlebensdauer: 2000 h, Lampenspannung: 6 V, Gewichteter Energieverbrauch in 1.000 Stunden: 10 kWh, Lampenbezeichnung: T3
Weitere Informationen:
Hersteller:
LEDVANCE GmbH
Produkt Typ:
64410-S-AX-10W-6V-G4-40X1
Ident Code:
094192
Angebote (10)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
6 Tage
1000
1
€ 4,90*
ab € 1,29*
€ 1,29*
40
€ 5,95*
ab € 1,05*
€ 1,53*
3 Tage
20
1
€ 6,90*
ab € 0,97*
€ 1,74*
23 Tage
nicht lagernd
40
€ 4,95*
ab € 1,21*
€ 1,76*
Lager 6232
unbekannt
1
€ 5,90*
ab € 1,37*
€ 2,27*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6232
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,27*
€ 2,70
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,98*
€ 2,36
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,78*
€ 2,12
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,67*
€ 1,99
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,61*
€ 1,92
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 1,37*
€ 1,63
pro Stück
Lagerstand: Lager 6232
Versand: Lager 6232
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6232
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 9,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.