Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Touchscreen TFT LED RGB+W DMX mit Alpha Nea Rahmen weiss


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild zur Produktgruppe
Bild zur Produktgruppe
Artikel-Nr.:
     6232-4939940
Hersteller:
     Rutec Licht
Herst.-Nr.:
     88458
EAN/GTIN:
     4012094884585
Einfarbig, Select, RGB, RGBW, RGBWW Einfache und intuitive LED Steuerung von Helligkeit, Farben und Farbverläufen 5-25 Tasten individuell belegbar, die Tasten zeigen den Farbwert oder andere Einstellungen. Stufenlose Einstellung von Helligkeit, Farben, Farbdurchläufen und deren Geschwindigkeiten und Richtung. Freie Animationen über separate Software (im Lieferumfang enthalten) Programmierte DMX Animationen können beliebig verwaltet werden. Displaysprache auswählbar, einfache Wandmontage auf Norm-Unterputzdose Eingangsspannung 7-30V DC, Leistung 3W, Display 2,8 Zoll CE, Schutzklasse III, IP20 (nach Einbau) Made in Germany ACHTUNG: Das Touchscreen benötigt eine separate Spannungsversorgung Schutzklasse: III, Breite: 81 mm, Ausführung: dynamisch, Höhe: 16 mm, Gehäuse: Kunststoffgehäuse, Programmierbar: true, Länge: 81 mm, Aufbau: false, Einbau: true, Geeignet für Außengebrauch: false, Eingangsspannung: 7...30 V, Ausgangsspannung: -...- V, Schutzart (IP): IP20, Anzahl der Farbkanäle: 6, IFTTT-Unterstützung verfügbar: false, Kompatibel mit Apple HomeKit: false, Kompatibel mit Google Assistant: false, Kompatibel mit Amazon Alexa: false, Kompatibel mit Casambi: false, DIN-Schienenmontage: false, Art der Steuerung: DMX
Weitere Informationen:
Hersteller:
Rutec Licht GmbH & Co. KG
Produkt Typ:
88458
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
8 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 831,34*
€ 921,51*
25 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 843,10*
€ 932,14*
17 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 894,21*
€ 982,69*
Frei Haus
ab € 921,00*
€ 1.014,23*
Lager 6232
unbekannt
€ 5,90*
ab € 1.058,19*
€ 1.166,18*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6232
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.166,18*
€ 1.387,75
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.154,64*
€ 1.374,02
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.093,51*
€ 1.301,28
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.073,14*
€ 1.277,04
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.058,19*
€ 1.259,25
pro Stück
Lagerstand: Lager 6232
Versand: Lager 6232
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6232
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 9,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Rutec Licht
89990
€ 6,15*
Zubehör
Rutec Licht
85270
€ 17,45*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.