|  |
 |
| Artikel-Nr.: 1078-80576 Herst.-Nr.: 88458 EAN/GTIN: 4012094884585 |
|
|
|  |  |
 | Rutec - TFT LED RGB+W DMX Touchscreen mit Alpha Nea Rahmen weiss Rutec Betriebs- und Steuergeräte, LED-Steuer und Bustechnik, LED-Technik + Ansteuerungen mit Alpha Nea Rahmen weiss TFT LED RGB+W DMX Touchscreen Artikelnummer: 88458 Beschreibung: mit Alpha Nea Rahmen weiss TFT LED RGB+W DMX Touchscreen Einfarbig, Select, RGB, RGBW, RGBWW, RGB+AW+WW · Einfache und intuitive LED Steuerung von Helligkeit, Farben und Farbverläufen · 5-25 Tasten individuell belegbar, die Tasten zeigen den Farbwert oder · andere Einstellungen. · Stufenlose Einstellung von Helligkeit, Farben, Farbdurchläufen und deren · Geschwindigkeiten und Richtung. · Freie Animationen über separate Software (im Lieferumfang enthalten) · Programmierte DMX Animationen können beliebig verwaltet werden. · Displaysprache auswählbar, einfache Wandmontage auf Norm-Unterputzdose · Eingangsspannung 7-30V DC, Leistung 1,5W, Display 2,8 Zoll · CE, Schutzklasse III, IP20 (nach Einbau) · Made in Germany · ACHTUNG: Das Touchscreen benötigt eine separate Spannungsversorgung EAN: 4012094884585 |
|  |  |
 | |  |  |
|  |  | Angebote (8) | | |
|  | Lagerstand |  |  | Versand | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Lager 1078 | 7 Tage |  | |  |  | Frei Haus | ab € 839,91* | € 926,82* |  |  |  |  | | 24 Tage |  | |  |  | € 4,95* | ab € 840,02* | € 929,09* |  |  |  | | 16 Tage |  | |  |  | € 7,90* | ab € 887,28* | € 978,25* |  |  |  | | |  | |  |  | Frei Haus | ab € 918,12* | € 1.008,85* |  |  |  | | |  | |  |  | Frei Haus | ab € 1.058,62* | € 1.058,62* |  |  |  | |  |  |  | |  |  |  | | |  |  |  | Preise: Lager 1078 |  | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
|  |  |  |  | Lagerstand: Lager 1078 |  | Versand: Lager 1078 |  |  |  | |  | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,90* |  | ab € 30,00* | € 4,90* |  | ab € 125,00* | Frei Haus |
|
|  |  |  |  | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1078 | |  | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 25% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
|  |  |  |  |  |  |  |
|