| |
|
| Artikel-Nr.: 6232-4937307 Herst.-Nr.: MASTER-MHN-SE-2000W/956-GX22-400V-HO-UNP EAN/GTIN: 8718291548461 |
| |
|
| | |
| MASTER-MHN-SE ist die kompakte Lösung für natürlich wirkendes Kunstlicht in Sportstätten. Farbe: weiß, Ausführung: klar, Lampenleistung: 2100 W, Sockel: GX22, Lichtstrom: 227000 lm, Farbtemperatur: 5600 K, Gesamtlänge: 196 mm, Farbwiedergabeindex CRI: 80-89, Durchmesser: 40 mm, Lampenlichtausbeute: 108 lm/W, UV-Schutz: true, Brennstellung: beliebig, Lampenform: Röhre, einseitig gesockelt, Externes Zündgerät erforderlich: true, Externes Vorschaltgerät erforderlich: true, Solariumlampe: false, Brennermaterial: Quarz, Geschlossene Leuchte erforderlich: true, Lichtfarbe: 956, Lichtfarbe nach EN 12464-1: tageslichtweiß >5300 K, Mittlere Nennlebensdauer: 3000 h, Lampenspannung: 190...225 V, Gewichteter Energieverbrauch in 1.000 Stunden: 2310 kWh, Lampenbezeichnung: sonstige Weitere Informationen: | | Hersteller: | Signify GmbH GB Lampen | Produkt Typ: | MASTER-MHN-SE-2000W/956-GX22-400V-HO-UNP | Ident Code: | 92877800 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Hochdruck-Metallhalogendampf-Lampe, Halogenlampe, Lampe, Metalldampflampe, Soffittenlampe |
| | |
| | | Angebote (8) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 21 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 578,40* | € 656,46* | | | | | 21 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 592,99* | € 668,29* | | | | | 27 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 606,31* | € 686,46* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 662,60* | € 741,78* | | | | Lager 6232 | | | | | | € 5,90* | ab € 746,82* | € 827,15* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6232 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6232 | | Versand: Lager 6232 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,90* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6232 | | | Zeitraum: | innerhalb von 10 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 9,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|