Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 6232-4933829 Herst.-Nr.: TL-D-COLORED-58W-RED-1SL/25 EAN/GTIN: 8711500954459 |
| |
|
| | |
| Mit farbigen TL-D Leuchtstofflampen können spezielle Farbeffekte in rot, grün, blau und gelb geschaffen werden. Neben einzelnen Farben kann durch Mix der verschiedenen Farben weißes Licht geschaffen werden. Hohe Lichtströme werden durch Einsatz von 'basic powders' erreicht. Anwendungsbereiche sind Bühnenbeleuchtung, Schaufensterdekoration, Beleuchtung auf Festen, in Bars oder Diskotheken. Farbe: rot, Lampenleistung: 58 W, Anwendung: allgemein, Sockel: G13, Lichtstrom: 75 lm, Splitterschutz: false, Rohrdurchmesser: 28 mm, Zündstreifen: false, Schnellstart: true, Starterloser Betrieb: false, Lampenform: Stab, Länge: 1514,2 mm, Interner Reflektor: false, Vollspektrumlampe: false, Lichtfarbe: 150, Geeignet für Notlicht: false, Doppelwandig: false, Für Anwendung bei niedrigen Temperaturen: false, Geeignet für Ex-Leuchten: false, Mittlere Nennlebensdauer: 15000 h, Gewichteter Energieverbrauch in 1.000 Stunden: 82 kWh, Lampenbezeichnung: T8 Weitere Informationen: | | Hersteller: | Signify GmbH GB Lampen | Produkt Typ: | TL-D-COLORED-58W-RED-1SL/25 | Ident Code: | 95445940 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Leuchtstoffröhre Stabform, Neon Rohr Stabform, Neonlampe Stabform, Neonrohr Stabform, Neonröhre Stabform, Leuchtmittel G13, Sockel G13, leuchtstofflampe stabform g 13 58w, leuchtstofflampe röhrenform, leuchtstofflampe röhrenform 58w, L-Lampe in S-Ausführung, UVA-Leuchtstofflampe, Bräunungslampe, Sonderleuchtstofflampe, L-Lampe Schwarzkolben |
| | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | 25 | | € 5,95* | ab € 18,76* | € 22,59* | | | | | 2 Tage | | | 1 | | € 6,90* | ab € 17,34* | € 25,83* | | | | | | | | 1 | | € 5,46* | ab € 19,71* | € 27,98* | | | | Lager 6232 | | | | 1 | | € 5,90* | ab € 22,32* | € 31,28* | | | | | | | | | 1 | | € 3,90* | ab € 22,52* | € 31,49* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6232 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6232 | | Versand: Lager 6232 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,90* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6232 | | | Zeitraum: | innerhalb von 10 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 9,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|